- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 食品乾燥機のおすすめ人気ランキング
食品乾燥機のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新150件の「食品乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜乾燥機」、「フードドライヤー」、「遠赤外線 乾燥機」などの商品も取り扱っております。
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)
1
制御方法
マイコン制御
温度表示方式
デジタル方式
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番
1-5489-11
付属品
棚板2枚
質量(kg)
3.9
材質(本体)
ABS樹脂成形品
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
3W
棚板間隔(mm)
棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×440
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
仕様
乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り
質量(kg)
本体:10.5
電源
単相100V
制御方式
マイコン制御
消費電力
0.416kW
外寸(mm)
380×325×H484、(トレー)325×240×H25
制御仕様
マイコン制御
温度調節範囲(℃)
0~60
電源コード
100V用2P7Aアース線付1.7m
断熱材
高密度ポリウレタンフォーム10mm
ドア
1枚
温度表示方式
デジタル方式
EBM品番
5730700
1個
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。
アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。
ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様
トレー:6段+アシストトレー2
セット内容
本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)
約6.1
使用電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
処理能力
約6kg
温度調整範囲(℃)
約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44×33.5×40
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)
約5.7
消費電力(W)
約530
使用電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)
約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約43.5×31×31
使用期限
エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク
適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
材質
本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置
サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)
3.4
機能
自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
482×686×50(トレー)
ヒータータイプ
シーズヒーター
超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。
仕様
断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒーター
付属品
ミニトレイ4枚付
トラスコ品番
816-6430
材質
外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
0~60
電源(V)
単相100
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。
簡単操作でドライフードが作れる。
省エネタイプで経済的。
お手入れらくらく。
3段階の安全装置搭載によりとても安全。
仕様
●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚
アズワン品番
68-0958-67
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。
付属品
トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
4
消費電力(W)
400
定格電圧(V)
AC100-110(50/60Hz)
幅(cm)
32
電源コード(m)
1
高さ(cm)
22~27.5
温度設定範囲(℃)
35~70(5℃刻み)
奥行き(cm)
26
1台
¥18,000
税込¥19,800
5日以内出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に
使用温度範囲(℃)
1~40
除湿機能
○
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様
ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)
室温+10~270
安全装置
可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式
PID制御
使用環境温度(℃)
5~35
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式
自然対流
温度制御
PID制御SSR出力
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装
スチール粉体塗装
内装
ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
電源(V)
AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布
(幅)25℃ at300℃
付属品
棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能
ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサー
K型熱電対
棚ピッチ(mm)
35
排気口
Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)
室温+20~300
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式
マイクロコンピュータによるPID制御
排気口
内径34mm 上面2個
付加機能
キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式
自然対流
付属品
ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質
内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
センサー
K熱電対
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能
運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)
約15(1枚)
タイマー
1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式
専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)
3
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
~25(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
材質(本体)
透明PMMA(アクリル樹脂)
タイプ
低湿度用
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2
棚板間隔(mm)
底一段50/他30
棚板耐荷重(kg)
約2/枚
電源コード
2Pプラグ付コード
湿度設定範囲(%RH)
~25
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質
遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源
AC100V 50/60
消費電力(W)
3
棚板間隔(mm)
[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
セット内容
低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に
お茶や穀物類の貯蔵庫に
作業場、工場内の除湿に
コンピュータ室の湿度管理に
トラスコ品番
448-9527
タイプ
コンプレッサー式
外形寸法(mm)
390×430×835
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
10/11
タンク容量(L)
15
定格電流(A)
7.2/7.2(50/60Hz)
本体質量(kg)
33
電源コード(m)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
590/700
保護装置
(圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ
使用環境温度(℃)
5~35(周囲温度)
冷媒
HFC R407C
圧縮機
全閉式ロータリー
除湿水の処理方法
15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付
霜取方法
装置/機械式温度センサー
使用環境湿度(%)
45~90(相対湿度)
除湿能力(L/h)
1.2/1.4(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番
1-6098-01
仕様
冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質
真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
観測窓:280×270
質量(kg)
約29
外寸法(mm)
380×350×520
庫内寸法(mm)
300×300×285
真空到達度
133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥100,000
税込¥110,000
当日出荷