食品用洗剤のおすすめ人気ランキング

2026/03/15更新
253件の「食品用洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野菜用洗剤」、「ふきん専用洗剤」、「食品 防腐 剤」などの商品も取り扱っております。
頑固な油汚れに優れた洗浄効果を発揮。 食品や食品と接触する部分に最適な洗浄剤。 万一、食品に付着しても除去する必要がありません。 食品添加物で構成されている安全で安心な洗浄剤です。
用途調理器具や食品製造機械などの洗浄 エタノール含有率(%) 9.3 成分 グリセリン脂肪酸エステル(5%)、ポリオキシエチレンモノラウレート(5%)、グリセリン(35%)、エタノール(9.3%)、水(45.7%) 効果 その他
1本(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

ホタテの貝殻のみを原料とし、特殊焼成した天然素材100%の除菌洗浄剤です。 1、安心な天然素材 ホタテの貝殻から生まれた天然素材100%の除菌・洗浄剤。だから安心・安全 2、残留農薬・ワックスの除去 塩素系洗剤にはできなかった残留農薬等の有害化学物質が除去できます。 3、食材の鮮度保持 食材の鮮度保持にすぐれ、日持ちがよくなります。 4、強力な除菌 強力な除菌効果で大腸菌等食中毒原因菌に効果的です。 5、環境配慮型商品 廃棄処理をしても河川・土壌を汚染することはありません。
1個(90g)
879 税込967
当日出荷

うすめても際立つ洗浄力。 少しの量でもすばやく泡立ち、しかも泡もちがいい食器用洗剤です。 植物系洗浄成分AG配合。 濃縮・希釈タイプ。 (6倍以上に希釈してお使い下さい)
用途●野菜・果物・食器・調理用具用 ●使用量の目安:ぬれたスポンジ等に6倍希釈液を適量(1~2mL)とり、軽く泡立てて使用する。​ ●水10Lに対して6倍希釈液約15mL
1本(5L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。 冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。 蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤 形状 液体 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×132×290 使用の目安 水30L(衣類1.5kg)に20g
1個(5kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

調理器具類を洗浄と除菌を同時に出来る洗浄剤です。短時間でも強い除菌力を発揮します。安全性の高い除菌成分を使用し、不快臭・刺激臭がありません。専用希釈ポンプ付。無リン
用途まな板、調理機器、床用 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 質量(kg) 4 希釈倍率 100~300倍 TKG品番 9-1319-0301 TKG品番(2017) 6-1179-0301 医薬品医療機器等法 医薬部外品 繰り返し・詰め替え 対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ 食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。 調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。 4本セット(注文コード 73665996 )には650mL空ボトル(注文コード00400837)が付属 希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。
効果 その他 質量(kg) 4.5kg 主成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン)) 液性 中性
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホタテ貝殻焼成パウダーを使用した野菜洗浄剤です。 残留塩素、防腐剤、ワックス、大腸菌を除菌・除去。 無香料、無着色。化学薬品は使用していません。
香り 無香料
1セット(6個)
289 税込318
翌日出荷

植物由来成分の天然素材ヤシ油を配合し、手肌に自然に優しい洗剤です。洗浄力・除菌力の高さが安全性の高さを、泡切れ・早さが節水を実現し、汚れによる最適な濃度(12倍程度まで洗剤の粘度が一定)でお使い頂くことにより環境への負荷を減らすことが出来ます。生分解試験OECD301Aクリアー。
希釈倍率 5~10倍
1個ほか
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。 しかも香料、色素は無添加です。 洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。 排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ 液体 希釈倍率 原液~400倍 液性 中性
1個(1000mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミッケル化学ナチュラ
食品添加物や化粧品に使用される原料を配合しています。 生分解性に優れています。 溶剤や防腐剤、香料なども使用しておりません。
液性 中性 種別 環境型多目的洗剤 希釈倍率 30~80倍 繰り返し・詰め替え 対応
1個(18L)
6,898 税込7,588
5日以内出荷

次亜塩酸ナトリウム配合で、洗浄と除菌が一度に行えます。
用途スライサーなどの食品加工機器、床などの除菌・洗浄 成分 亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤、ケイ酸塩、水酸化K 液性 アルカリ性塩素系 使用量 10~30倍希釈
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーバイエスベジータス YK
食品添加物と食品のみで構成された野菜・果物専用 の除菌洗浄剤!
1本(2kg)
2,398 税込2,638
9日以内出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率 標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器・調理器具のしつこい油汚れをはじめ、野菜・果物などの洗浄にも使えます。冷水でも強い洗浄力を発揮。少ない使用量で豊かに泡立ち、しかも洗浄力の持続性に優れているので経済的です。泡立ちが良く、排水もラクラクです。
液性 中性 成分 界面活性剤(23%、直鎖アルキルベンゼン系、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、安定剤 使用場所 厨房
1缶(18L)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途食器・調理用具 液性 中性 タイプ 液体 使用量 水1Lに対して1.5mL 使用場所 キッチン 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れをスッキリ落とし、すばやい泡切れの食器用洗剤。 たっぷり泡立ち、素早く泡切れてすすぎが簡単です。 手にやさしい植物由来洗浄成分AG配合です。 ライムの香り。 原液使用。
用途●野菜・果物・食器・調理用具用 ●使用量の目安/水1 Lに対して1.5mL(料理用小さじ1杯は約5mL) 液性 中性 使用量 水1Lに対して1.5mL タイプ 液体 シリーズ ファミリーフレッシュ
1本(4.5L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。 シトラス系溶剤ベースのクリーナー NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。 直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。 ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。 透明 容量(mL) 300 質量(g) 330 仕様 NSF C1登録製品 トラスコ品番 376-0910 使用温度範囲(℃) -10~50 主成分 シトラス系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 300mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。 洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。 液性 アルカリ性 商品タイプ 詰替用 成分 界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×132×290 繰り返し・詰め替え 対応
1個(5kg)
3,500 税込3,850
当日出荷

天然油脂由来の石けんで洗う、手肌にやさしい洗浄剤です。果物や野菜の汚れをすっきりと落とします。
使用場所 キッチン
1個(280mL)ほか
649 税込714
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。 仕様 NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー トラスコ品番 836-4970 材質 主成分:炭化水素系溶剤 淡黄色透明 容量(mL) 300 使用温度範囲 -50~120℃ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 3mL 2018年トラスコ掲載ページ 3 1310 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,398 税込2,638
当日出荷