- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 飴ランプのおすすめ人気ランキング
飴ランプのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新48件の「飴ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線照射機」、「リフレクター投光器」、「のし台」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V 375W 。温度調節可。ダイヤル調節は、付属の電子コントローラーで行います。 (ACアダプターくらいの大きさのものにダイヤルが付いて いて、それを電源にさす。それにアメランプのコンセント をつなぐ)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
375
外径(Φmm)
フード/175
機能
温度調節可
首長(mm)
560
TKG品番
9-1159-0301
TKG品番(2017)
6-1037-0401
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
セット内容
トランク、1、ランプ、100V500W×2、コントロールBOX、1、風防、1、シリコンマット、1
質量(kg)
9.5
電源
単相100V/500W(×2)
外寸(mm)
625×425×H110(作業台585×385)
EBM品番
2794900
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)
(適合電灯)500
電球の種類
ハロゲン
設置場所
屋内、屋外
コード長さ(m)
約3
電源タイプ
電源コード式
付属品
ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容
ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)
約1.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約285×215×370
芯数
2
適合ランプ
EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
種別
HLW-500PY
質量(kg)
5.5
電源(V)
単相100/500W
コード長さ(m)
2
外寸(mm)
575×350×H390
EBM品番
3163200
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
仕様
温度調節用電子コントローラー付
種別
375W
直径(Φmm)
(傘)175
電源
単相100V375W
首長(mm)
560
EBM品番
6943500
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電力(W)
500
電源(V)
単相100
質量(kg)
5.5
コード長さ(m)
2
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)
185
電源(V)
単相100
付属品
18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×300×530
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
材質
本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
寸法(mm)
355×450×H485
電源(V)
単相100
消費電力(W)
250×2
カウンターに取付けて使用します。
材質
(フード)アルミ製
全長(mm)
1245
質量(kg)
4
径(Φmm)
(フード)165
ランプ
赤外線/単相100V、250W
TKG品番
9-1649-0801
TKG品番(2017)
6-1455-0801
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
消費電力(W)
125×2
電源(V)
単相100
付属品
18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×530
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)
175
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
消費電力(W)
250×2
材質
本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
電源(V)
単相100
寸法(mm)
355×450×H485
1個
¥63,980
税込¥70,378
9日以内出荷
消費電力(W)
125
EBM品番
5615220
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
TGK品番
257-68-03-01
適合機種
赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭用電源100Vで、スイッチを入れるだけで商品を美しく照らし出すと共に保温します。バット別売
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500