- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 馬毛コンデンサーブラシのおすすめ人気ランキング
馬毛コンデンサーブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新100件の「馬毛コンデンサーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ほこり取り ブラシ」、「パイプブラシ 細い」、「狭いところ ブラシ」などの商品も取り扱っております。
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)馬毛
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)豚毛
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷つきやすい製品の洗浄に
手の入りにくいとろこのほこり落としに
先毛付で奥まで洗浄
材質豚毛
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷つきやすい製品の洗浄に
手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999税込¥1,099
当日出荷
パイプの内側の清掃に最適です。研磨対象物を傷つけにくいです。
用途パイプの内側の清掃。材質(線材)豚毛
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
材質ナイロン全長(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応