高さ測定機器のおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
231件の「高さ測定機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定 地上高 棒」、「高さ測定器」、「測桿」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 最大径(Φmm) 35 材質 グラスファイバー
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。 巻尺の様な手間もなく高精度測定。 持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m) 0.05~50 測定単位 1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 質量(kg) 0.1(乾電池含む) タイプ シンプル、小型・軽量ボディ 測定精度 ±2.0mm(10m) 機能 距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m) 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 116×29×45 ディスプレイ 照明なし 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 2箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 5件
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。
質量(kg) 1.45
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷

絶縁巻尺テープ内蔵によりポールを伸びた分だけ数値が変動、1mm目盛りでより正確に測定が可能。先端金具は取り換え式で、オプションで用途に合った金具に取り換え可能。
質量(kg) 1.6 サイズ 6m6段 外形寸法(mm) 20~35 方式 ジョイント:テーパー 寸法(m) 全縮時:1.32 先端金具 C型
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1個
43,100 税込47,410
翌々日出荷

1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。 小型・軽量ポケットサイズ。 防塵・防滴IP54。
測定範囲(m) 0.2~30 測定単位 1mm 付属品 単4形アルカリ乾電池×2本 質量(g) 95(乾電池含む) 測定精度 ±2.0mm(10m) 波長(nm) 635 オートパワーオフ (レーザー)90秒後、(電源)180秒後 光出力 1mW以下 (レーザー安全基準クラス2) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 115×53×25 測定基準位置の設定 1箇所 測定値の保存 なし
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

スタッフ
目盛仕様 表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け。裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイゾックス逆目盛検測桿ATP型
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様 ●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm 目盛 1cm 先端金具 T型(取替可能)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量 全長(mm) 1510 仕様 8m/8段 付属品 反射鏡、水準器、専用ケース 質量(kg) 2.1 マイゾックスコード 102023
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。 ケガキ作業。 付属品 ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ 材質 スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス 表示形式 アナログ 主な用途 金型、治工具の測定やケガキ作業に スライダの微動上下量(mm) 8 材質(ベース) 鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。 商品タイプ 本体
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵防水性能 IP54 出力(mW) 1以下 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 レーザー安全基準 クラス2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm) 60 厚さ(mm) 6
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺 材質 本体:アルミ 目盛仕様 赤数字入、メートル目盛
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載! さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m) 0.05~80 測定単位 0.1mm 付属品 ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本 トラスコ品番 492-1747 質量(kg) 0.14(乾電池含む) タイプ 高機能、傾斜センサー搭載 測定精度 ±1.5mm(10m) 機能 間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音 電源自動OFF 90秒(レーザー)、180秒(電源) 波長(nm) 635nm 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×32×57 ディスプレイ LCDバックライト(白) 防塵防水性能 IP54 光出力(mW) 1以下(レーザー安全基準クラス2) 測定基準位置の設定 3箇所 ピタゴラス機能 2種類 測定値の保存 20件
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm) 50 付属品 収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m) 1.4 材質(パイプ) アルミ 材質(ジョイント) ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)