高圧グリースガンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
111件の「高圧グリースガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧グリス」、「電動 グリスガン」、「グリースガン カートリッジ 蛇腹」などの商品も取り扱っております。
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa) 80 付属品 ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用 トラスコ品番 273-7094 接続口径 Rc1/8 全長(mm) 401 質量(kg) 1.22 容量(mL) カートリッジ:420/手詰:550 径(Φmm) 油筒:59.6 動作方式 手動レバータイプ ノズル長(mm) 185 吐出量(mL/ストローク) 1 充填方法 手詰/カートリッジ兼用 適合グリース 【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2 アズワン品番 64-9537-92 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) ノズル:17
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm) 160 材質/仕上 スチール ノズル接続径 Rc1/8 適合グリース ちょう度No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品 チャック式ノズル トラスコ品番 416-3044 全長(mm) 401 質量(kg) 1.9 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 56.4 ノズル長(mm) 170 1回の吐出量(mL) (高圧力)0.3、(高吐出力)2 最大圧力(MPa) 67 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物 最大容量(mL) (直入れ)500
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品 ノズル(CNP-2)スイベルジョイント 適合機種 EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL 接続口径 G1/4 質量(kg) 1 全幅(mm) 226 全高(mm) 280 危険物の類別 非危険物
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリース NLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa) 50 接続口径 Rc1/8 容量(mL) 400 充填方法 カートリッジ専用 動作方式 手動レバータイプ 吐出量(mL) 0.93/ストローク 最大圧力(MPa) 50 質量(kg) 1.68 全長(mm) 395 形式 レバー式 油槽径(Φmm) 60.5 ノズル接続径 R1/8 危険物の類別 非危険物
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様 ハイドロリックニップル用 付属品 ノズル(CNP-2) 全長(mm) 371 質量(kg) 1.55 容量(mL) 400 動作方式 手動 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 57 ノズル長(mm) 185 最大吐出圧力(MPa) 50 1回の吐出量(mL) 1 最大圧力(MPa) 50 充填方法 カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリース ちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3) 危険物の類別 非危険物
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式 エアー駆動 トラスコ品番 828-0178 セット内容 ノズル(CNP-2)、レギュレーター 材質 スチール 接続口径 Rc1/4(20PMカプラ付) 全長(mm) 438 容量 420ccカートリッジグリス専用 形式 エア式 容量(g) 400蛇腹カートリッジ専用 接続ねじ (ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm) 60.5 吐出量 310(cc/min) 最大吐出圧力(MPa) 28 使用エアー圧力(MPa) 0.3~0.7 取付口 Rc1/8(ノズル取付部) 最大圧力(MPa) 32 充填方法 400g蛇腹カートリッジ 適合グリース No.0、1、2 容量(cc) 420 危険物の類別 非危険物
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 ヤマダ GLC-70 トラスコ品番 854-9168 材質 スチール 長さ(mm) 89.6 接続口径 Rc1/8 質量(g) 100 先端径(mm) Φ16 耐圧(MPa) 69 接続 Rc1/8 危険物の類別 非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリース ちょう度No.2 1回の吐出量(mL) 0.7~0.8 ノズル長(mm) 160 油槽径(Φmm) 47.5 容量(mL) 150 全長(mm) 360 最大圧力(MPa) 19.8 質量(kg) 0.9 トラスコ品番 112-5176 材質/仕上 スチール ノズル接続径 Rc1/8 危険物の類別 非危険物
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷

コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。 1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg) 6 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 449×114×245 グリス容量 カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min) 自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm) バレル:61 グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量 自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
付属品 カートリッジ1本。ノズル(G-250NS) トラスコ品番 373-3441 容量(mL) 400 質量(g) 1950 寸法L(mm) 360 寸法l(mm) 250 排出容量(mL) 1.45(1回当たり) 排出圧力(MPa) 最大25 チューブ径(Φmm) 56 危険物の類別 非危険物
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品 ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番 416-3079 全長(mm) 387 質量(kg) 1.8 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 56.4 ノズル長(mm) 170 1回の吐出量(mL) 0.5 最大圧力(MPa) 54 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物 最大容量(mL) (直入れ)500
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品 ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL) カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g) 670 油槽径(Φmm) 35.7 最大吐出圧力(MPa) 19.6 最大圧力(MPa) 19.6 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL) 2.0 ノズル長(mm) 170 油槽径(Φmm) 56.4 最大容量(mL) (直入れ)500 全長(mm) 387 最大圧力(MPa) 30 質量(kg) 1.4 付属品 チャック式ノズル トラスコ品番 416-3061 接続ねじ Rc1/8 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
7,398 税込8,138
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm) 355 質量(g) 240 トラスコ品番 112-5711 種別 ピンタイプフィッティング用 材質 主にNBR、C3604B 長さ(mm) 355 接続口径 R1/8 ノズル接続径 R1/8 アズワン品番 64-9537-83 危険物の類別 非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式グリースガン
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑 動作方式 充電式 付属品 充電器・電池パック2個・キャリングケース 質量(kg) 2.8 電圧(V) DC18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×79×467 最大吐出圧力(MPa) 40 充電時間(分) 69 最大吐出量(g/min) 72 電池パック B-1815L リチウムイオン 1500mAh 危険物の類別 非危険物 使用充電器 UBC-1803L
1台
43,980 税込48,378
当日出荷