高圧用オスメスエルボのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
108件の「高圧用オスメスエルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オスメスエルボ」、「g1/4 エルボ」、「エルボアダプター」などの商品も取り扱っております。
OML90高圧用オスメスエルボ 清水製作所[継手]ランキング1位
1個
629税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

内・外エルボ アソーランキング2位
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エルボ 角型 モノタロウランキング3位
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高圧メスオス角エルボ RIKEN(理研機器)ランキング4位
1個
1,798税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PTエルボ 千代田通商ランキング5位
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS304接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


イハラサイエンスSLC メスオスエルボ
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
1個
769税込846
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
419税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
1個
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
979税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管。JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)