- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 高性能ラジオのおすすめ人気ランキング
高性能ラジオのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「高性能ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソニー ラジオ」、「大型 ラジオ」、「ワイドfmラジオ」などの商品も取り扱っております。
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様
(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数
FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品
電源コード×1
色
ブラック
質量(g)
約860(電池含む)
電源
単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
100
入出力端子
イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64
付属品
AC電源コード
質量(g)
【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686
消費電力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
234.0×122.0×82.0
最大出力
600mW
電源(AC V)
100
電源周波数(Hz)
50/60
電池
DC 6V(単3形乾電池4本使用)
スピーカー
10cm丸形(4Ω)
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210.0×120.0×62.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカー
Φ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)
(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリー
リチウムイオン
電源
スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ
(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×58×74
入力端子
AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリー
BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力
2W×2個
質量(kg)
0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品
モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力
125mW
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数
FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)
MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)
約178(電池除く)
電源
DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約128×78×32
スピーカー
25Ω 0.5W
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
40Vmaxx高音質
タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品
アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用)
質量(kg)
4.3(バッテリ除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時)
入力端子
AUX IN(Φ3.5mm)
スピーカー
左右89mm×2個
受信周波数
(AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz
アンテナ
FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
仕様
アンテナスタイル:Whip●コネクタ タイプ:U.FL●アンテナ長さ:86.5mm●最大周波数:868MHz●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:ANT●RF Solutions - 868 MHzアンテナ. RF Solutions の高性能アンテナには、室内天井アンテナ、フレキシブルヒンジ付きホイップ、ピグテール付きフレキシブルホイップ、及び対数周期タイプがあります。 868MHz シリーズはコンパクトなソリューションを実現します。GSMクワッドバンド(Penta)、WiFi、低電力ラジオ、組み込み用途を改善するには最適の製品シリーズです。. Panel Mount (7934348) ,+9dBi - VSWR ;1.5 Ceiling Antenna (7934335) ,+3dBi - Omni Directional, VSWR ;1.4 Hinged Whip Antenna (7934363) ,+3dBi - Omni Directional, ABS Rubber housing Flexible Whip with Pigtail Antenna (1251251) , Omni Directional, ABS Rubber housing with 50mm PIGTAIL and U.FL connector Log Periodic Antenna (7934339), +9dBi - Log Period Yagi Directional, VSWR ;1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品
USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)
幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず)
質量(g)
805(電池含む)
電源(V)
DC5、DC4.5(単2乾電池×3)
電池寿命(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800
受信周波数
FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz
スピーカーサイズ(mm)
Φ80×20(2W+2Wステレオ)
入出力端子
ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
選局しやすい大きな表示と大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数
FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz
仕様
同調方式:デジタル同調
電池寿命(時間)
(JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時
付属品
AC電源コード(約1.5m)
質量(g)
約618(電池除く)
消費電力(W)
4
電源
DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz
スピーカー
直径90mm 丸型 8Ω 2W
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
外形:約120×約218×92
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
大きな文字で見やすいデジタル時計を搭載。キューブ型の省スペース設計。めざまし・おやすみタイマーっ機能。ワイドFM対応。
表示窓の明るさ調節が可能。 家庭用電源のみで使用可能。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様
(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数
FM:76MHz-108MHz、AM:530kHz-1605kHz
付属品
リチウム電池(CR2032)×1
消費電力(W)
5
電源
家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×102×101
スピーカー出力(mW)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
66
AM/FMだけでなく短波放送受信可能で経済番組・競馬放送の視聴ができます。大型65mmスピーカーを搭載3W出力の臨場感を再現します。ワイド&クリアな大型選局パネルと日本語表記ダイアルで使いやすいラジオです。置く場所を選ばない馴染みのよい本体カラー、持ち運びにも便利なストラップ付です。
仕様
AM:530~1600kHz●FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)●SW(短波):3.5~10.0MHz
材質
本体:ABS、アンテナ:スチール
質量(g)
316(電池含まず)
電源
単1乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×49×103
電池寿命
連続約250時間(マンガン電池使用時)
スピーカー
65mm大型スピーカー
端子
DC5V入力端子、Φ3.5イヤホン端子
アンテナ
回転式ロッドアンテナ
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数
【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー] AM受信時:約64
付属品
AC電源コード
質量(g)
【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670
消費電力(W)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
234.0×122.0×82.0
最大出力
600mW
電源(AC V)
100
電源(DC-V)
6(単3形乾電池4本使用)
電源周波数(Hz)
50/60
スピーカー
10cm丸形(4Ω)
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210.0×120.0×62.0
1台
¥4,598
税込¥5,058
11日以内出荷
AM・FM・ラジオNIKKEI・国際放送も聞ける!
軽量・コンパクトサイズの短波ラジオ
ラジオNIKKEIの株式放送、競馬中継も聞ける!
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数
短波:5.8-18.3MHz、AM:530-1600kHz、FM:76-108MHz
付属品
両耳イヤホン
質量(g)
99
電源
単三乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×105×22
スピーカーサイズ(mm)
38
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ニュースの大事な情報を聞き逃さない、深夜の小音量でも声が聴き取りやすい、人の声がはっきり聴こえる「声くっきり機能」を搭載したホームラジオ。直径9cmの大きなスピーカーで鮮明な音でラジオ放送をお楽しみいただけます。昔ながらのダイヤル選局はデジタルが苦手な方にも安心してご使用いただけます。またAMラジオをスピーカーで聴いて最大450時間の電池長持ちモデルです。家で聴くときはコンセント電源で、持ち運び時は乾電池でと2電源に対応しているので様々な場所でご利用いただけます。非常時にも安心のLEDライト付き
付属品
電源コード、肩ベルト、保証書付き取扱説明書
寸法(mm)
幅214×高さ130×奥行60(突起部含まず)
質量(g)
1020(乾電池含む)
電源(V)
AC10050/60、DC4.5(単1乾電池×3本)
電池寿命(時間)
(東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約400・AM約450、イヤホン使用時:FM約450・AM約500、LEDライト:強約1000・弱約3000
受信周波数
FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz
スピーカーサイズ(mm)
Φ90×10(700mW)
入出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数
AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz
付属品
専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)
約570(乾電池含まず)
消費電力(W)
3
電源
AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
233×136×60(キャリーハンドル収納時)
端子
イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
名刺サイズのコンパクトなラジオで、胸ポケットにスッキリおさまります。電車やバスの中でラジオを聴くのに便利です。
高音域を強調する「快聴音モード」を搭載。加齢により聴こえづらくなる高音を強調することで、ニュースなど人の声が聴き取りやすくなります。
AFC(自動周波数制御)によりラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
電池使用時間(時間)
【単4形パナソニックマンガン乾電池(R03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約10/約10、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約17/約19。。【単4形パナソニックアルカリ乾電池(LR03)使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約27/約27、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約46/約48。。【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】。[スピーカー](FM受信時/AM受信時):約30/約30、[インサイドホン](FM受信時/AM受信時):約47/約49
付属品
単4形乾電池×2本、ハンドストラップ
質量(g)
【乾電池を含む】74、【乾電池を含まず】52
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.2×91.8×16.5
最大出力
125mW
電池
DC 3V 単4形×2
スピーカー
2.8cm丸形(8Ω)
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ2.5mm 16~32Ω)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55.0×91.0×13.9
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷