- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 高電力抵抗器のおすすめ人気ランキング
高電力抵抗器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,449件の「高電力抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「負荷抵抗器」、「抵抗 15オーム」、「ダミー抵抗」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm)
184.4×72.5×41.8
シリーズ
HS300
定格電力(W)
300
抵抗(Ω)
1
許容差
±5%
動作温度(℃)
+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
仕様
Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
長さ(mm)
8.2
寸法(mm)
8.2×7.3×2.8
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
7.3
シリーズ
DTO25
定格電力(W)
25
許容差
±5%
動作温度範囲(℃)
-55~+150
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
TO-252
テクノロジー
厚膜
全長(mm)
145.7
シリーズ
HS200
定格電力(W)
200
抵抗(Ω)
47
許容差
±5%
動作温度(℃)
+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
種別
EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
仕様
抵抗 = 5Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 無誘導性。シリーズ = AP101。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = TO-247。寸法 = 16.01 x 20.96 x 4.69mm。長さ = 16.01mm。奥行き = 5.21mm。高さ = 20.96mm。リードピッチ = 10.42mm。。AP101シリーズTO-247高出力抵抗器(100 W). AP101シリーズ無誘導TO-247スタイル厚膜電力抵抗器の消費電力は100 wです。 AP101シリーズは新しい材質技術を採用し、非常に低い熱抵抗の特性があります。. TO-247スタイルパワーパッケージの消費電力は100 wです 抵抗器のホットスポット-金属タブで0.9 ℃/Wの非常に低い熱抵抗 厚膜設計 ねじ1本でヒートシンクに取り付け可能 保護用成形ケース 電気的に絶縁されたケース 無誘導性設計 推奨: 金属タブとヒートシンクの間に熱グリスを使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 100W。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線型。終端スタイル = アキシャル。最大動作温度 = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全高 = 24.1mm。。RS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
長さ(mm)
10.1
高さ(mm)
15
奥行(mm)
4.5
シリーズ
RTO 50
定格電力(W)
50
許容差
±5%
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±150
シリーズ
HS200
定格電力(W)
200
全高(mm)
41.8
抵抗(Ω)
100
許容差
±5%
動作温度(℃)
+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
寸法(mm)
145.7×72.5×41.8
シリーズ
HS200
定格電力(W)
200
抵抗(Ω)
2.2
許容差
±5%
動作温度(℃)
+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
アルミハウジング
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
+100
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±100
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
ケース形状
フォーマル
シリーズ
CW
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線