鳩よけグッズのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
95件の「鳩よけグッズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳩よけ」、「鳥よけグッズ」、「鳩よけジェル」などの商品も取り扱っております。
ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×205 有効成分 合成香料 対象動物 ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物 鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm) 70×32×8 磁力 約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物 鳥類 トラスコ品番 375-9733 幅(mm) 113 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 430 奥行(mm) 90 材質(磁石) フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!ベランダ用吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分 ハーブ、樟脳、特殊セラミック トラスコ品番 819-4108 アズワン品番 65-1226-95 対象動物 ハト
1本(12g×10個)
1,890 税込2,079
当日出荷

鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物 鳥類 寸法(mm) Φ80×10
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物 ネコ、イヌ、鳥類 付属品 防水カバー 材質 本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g) 約670(乾電池含まず) 適合範囲 センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×218 使用電池 DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命 アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1組(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源 太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g) 約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間) ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°) 110 検知エリア(m) 約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX44 音量(dB) 約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 エアゾールタイプで気になるといころに手軽に噴霧ができます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決 容量(mL) 250
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減 付属品 専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません 質量(g) 220 モード切替 超音波A/超音波B/超音波OFF 充電時間 6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×53×52 電池 リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可) 寿命 充放電サイクル500回 探知能力 (範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサー ソーラーパネル出力 5V/0.5W(結晶太陽電池) 動作回数 (満充電時)。約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)。春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回。※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間。冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京) 設置場所 屋内 屋外(保護等級 IP65) 取扱説明書 (2.02MB) 対象動物 電源スイッチの種類 ON/OFF (探知時:10秒動作)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品 ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源 ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g) 約236 センサー パッシブ赤外線センサー 使用場所 庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番 65-2352-33 RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー感知範囲 10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、 害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm) 12 テープ長さ(m) 90 対象動物 鳥類
1パック(5巻)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーで害獣を感知し、光と音と超音波で撃退! 太陽光パネルで充電可能 開閉バックル採用でスイッチ操作が簡単にできます。
用途害獣の撃退に 対象動物 鹿、イノシシ、アライグマ、ねずみ、ハクビシン、ヌートリア、カラス等の鳥類、コウモリなど 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×180×50 質量(g) 340 内蔵電池 リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本 消費電力 待機時:0.7mAh 作動時:15mAh 充電時間(時間) 3~4(USB充電時) 周波数(kHz) 音波:13.5~45.5 センサー感知範囲 左右:120° 上下50° 有効距離(m) 9 付属品 設置用杭(280mm)1セット、充電用USBケーブル1本 アズワン品番 64-9675-54
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。 耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。 150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。
用途【使用方法】 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい 2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい 3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい 4.ノズルを直径10mmにカットします 5.防湿膜を破ります 6.ガンに装填し、施工して下さい 7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい 使用方法 1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。 タイプ ハト飛来防止用忌避剤 対象動物 ハト
1本(285g)
4,298 税込4,728
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物 鳥類 材質 ナイロン 質量(g) 155 線径(Φmm) 約0.25 寸法(cm) H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物 鳥類 材質 プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル 質量(g) 15(1枚) 寸法(cm) H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
529 税込582
当日出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物 害獣 寸法(mm) 150×110×150 質量(g) 530 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 1.2 周波数 約10~16kHz 音圧 96dB 適合床面積 100坪 アズワン品番 2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷