黒丸棒のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
95件の「黒丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックアップ材丸棒」、「発泡ポリエチレン丸棒」、「エンジニアリングプラスチック」などの商品も取り扱っております。
1本(1000mm)
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本(1000mm)
2,188 税込2,407
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本(1000mm)
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番 EA930PB-6 形状 丸形 直径(Φmm) 6 長さ(m) 10 適合目地幅(mm) 4~5 直径(Φmm)×長さ(m) 6×10 危険物の類別 非危険物
1個
420 税込462
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番 EA930PB-15 形状 丸形 直径(Φmm) 15 長さ(m) 10 適合目地幅(mm) 12~13 直径(Φmm)×長さ(m) 15×10 危険物の類別 非危険物
1個
815 税込897
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番 EA930PA-5 形状 丸形 直径(Φmm) 5 長さ(m) 500 適合目地幅(mm) 3~4 直径(Φmm)×長さ(m) 5×500 危険物の類別 非危険物
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番 EA930PA-6 形状 丸形 直径(Φmm) 6 長さ(m) 250 適合目地幅(mm) 4~5 直径(Φmm)×長さ(m) 6×250 危険物の類別 非危険物
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
用途加工用切断素材。 材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0234
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
655 税込721
当日出荷

ハイランドMPエースボー(丸棒)
丸形バックアップ材
形状 丸形 直径(Φmm) 11 長さ(m) 200 危険物の類別 非危険物
1ケース(200m)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1本(2m)
119 税込131
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。 粒度 #600 直径(Φmm) 3 構造 組みひも 適合材 特にプラスチック金型
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 材質 MCナイロン タイプ MC801 長さ公差(mm) +1.0~+15.0
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本(1000mm)
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
455 税込501
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質 硬質ABS 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)