なめたネジはずしに使う商品

なめたネジはずしに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ネジすべり止め液」「ネジザウルス」などの商品を紹介します。

ネジザウルスGT エンジニア
販売価格(税別)2,2982,528税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアネジザウルスGT1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.24(46)
【特長】潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
【用途】潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
【質量(g)】ねじプライヤ【種類】160【全長(mm)】1.2【切断能力(Φmm) 銅線】344-5640【RoHS指令(10物質対応)】S58C【材質】130【材質(グリップ)】エラストマー【刃部硬度】HRC56±2【トラスコ品番】先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)
本体部:M3~M5(参考)
【対応ねじ】対応
お客様の声
用途: なめたねじのはずし満足度: 5本当に回るかどうか疑心暗鬼でしたが、本当に回りびっくりしました。とても重宝しています。
用途: なめたネジはずし満足度: 3硬いものをはさむとトゲトゲが欠けるというか潰れる。軟素材向け。
ネジすべり止め液 ANEX
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ANEXネジすべり止め液1個(10g)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.51(41)
【特長】なめたプラスネジがはずせます!すべり現象を防ぐ摩擦増強液。 とがった粒子が噛み合って、ネジに喰いつきます。 ドライバーとネジとの摩擦を高め、ネジのなめ予防になります。 ドライバーのサイズが合わないときの応急対策用としても使用可能です。 硬い材質のねじ締め作業にも有効です。 +、-だけでなく角の取れたボルトやキャップスクリュー、六角ナット、へクスローブネジなどあらゆる種類のネジに対応します。 中性ですから錆びの心配も、工具を痛める心配もありません。
【トラスコ品番】増粘剤、アルミナ系鉱物、水【液性】469-7651【成分】ドライバーの先やネジ溝に1~2滴つけ、ドライバーを垂直に当てて、押し付けながら回してください。
使用後は軽く拭くだけでOK
【アズワン品番】中性【使用方法】65-1950-99
お客様の声
用途: ナメたネジはずし満足度: 4頭だけ錆びて潰れているネジには有効でしたが貫通して軸部分まで錆びているネジは回りませんでした。
お客様の声
用途: なめたネジはずし満足度: 5一度使用するとこれ無しでは、仕事にならない。ドアの修理で丁番を緩めようとすると、頭をつぶしてねじ込まれているものがあって外せなくて困ることが時々ある。
ステンレスのネジも外せるので重宝しています。先のドリルやネジ部品が交換できるので良い。
用途: なめネジはずし満足度: 3小さいサイズなので,ビット先端が折れました。直覚に当ててはいるが,たぶん鋳鉄でもろいものと推定。
用途: なめたネジはずし満足度: 2切れ味はいいですが、すぐに折れます。
ビスブレーカードライバー ANEX
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ANEXビスブレーカードライバー
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.56(25)
【特長】なめたネジ(すりわり・十字穴の壊れたネジ)も一気に回転。
手になじむ特殊ゴム質素材を使用した楕円形状のノンスリップハンドル。
座金をハンマーで叩き、刃先をネジに喰い込ませ、押し付けながら回転させます。
ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。
細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。
ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。
【商品構成】PP、TPE【軸貫通】グリップドライバー【刃先マグネット】単品【種類】あり【材質(グリップ)】あり
お客様の声
用途: ナメたネジ外しに満足度: 4マスターシリンダーの皿ネジをナメてしまったので購入してみました。 結果的に今回は役に立ちませんでした。 ホームセンターよりも安く買えて良かったです
ねじプライヤ モノタロウ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウねじプライヤ1個
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.25(130)
【特長】プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
【質量(g)】ねじプライヤ【寸法d(mm)】172【寸法a(mm)】172【寸法f(mm)】175【呼び寸法(mm)】HRC48~51【硬度】先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)【寸法b(mm)】クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)【対応ねじ】160【種類】50【全長(mm)】17【材質】9【寸法c(mm)】27
お客様の声
用途: なめたネジはずし満足度: 4なめたネジはずしに使っています、なかなか使えます。
なめたネジはずしビット TRUSCO
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOなめたネジはずしビット1セット
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【特長】なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
【全長(mm)】65【軸径(Φmm)】M2.5~M5ねじ対応【材質】クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼【仕様】6.35
お客様の声
用途: なめたネジはずし満足度: 5ネジ山の潰れたやつを取り外すのに購入しました。なかなかの優れモノですよ。
用途: なめたネジの外し満足度: 4思っていたよりも強く外せないかもと思っていたが、外せたのはちょっとびっくり

なめたネジはずしに使う商品」に関連する商品一覧

なめたネジの取り外しに使う商品

なめたネジの取り外しに使う商品

プライヤー メカ ネジザウルス GT,なめたネジはずしビット