アマチュア無線の自作アンテナ制作に使うおすすめ商品

アマチュア無線の自作アンテナ制作に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「熱収縮チューブ」「シンブル」「銅管」などの商品を紹介します。

大径収縮チューブ デンカエレクトロン
販売価格(税別)729802税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
デンカエレクトロン大径収縮チューブ1パック(5本)
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.54(103)
【特長】・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
【用途】・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
【材質】ポリオレフィン
お客様の声
用途: アマチュア無線の自作アンテナ制作満足度: 4商品については問題なく使えていますが出来れば肉厚が半分位の商品があればもっと使いやすいと思います。
用途: アンテナの製作用満足度: 5しっかりとした材質で屋外でも問題ありません。収縮もばっちりです。
ライトシンブル 水本機械製作所
販売価格(税別)109120税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
水本機械製作所ライトシンブル1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.66(29)
【特長】シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
【種類】ステンレス(SUS304)【材質】シンブル
お客様の声
用途: アマチュア無線 ルーフタワー ステーワイヤー取り付け用満足度: 55mmワイヤー用を注文し使用しました。前回も同一商品を注文し購入していましたので躊躇なく購入をきめました。製品に満足しています。
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ
販売価格(税別)459505税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)1パック(50個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【種類】【表面処理】歯付き座金 内歯形【材質】三価ホワイト
お客様の声
用途: アマチュア無線用アンテナのメンテナンス満足度: 5手ごろな価格で助かりました。平輪と違い回り止め効果もあり ぐー です。
銅管エルボ カクダイ
販売価格(税別)239263税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
お客様の声
用途: QHFアンテナ作成に使用満足度: 4銅管が8mmに対しエルボが9.52mmの内寸しかなく残念でしたが銅管を5mm程切って少し曲げ固定しエルボの中心に持っていきガスバナーにて半田付けし何とか使えるようにしました。内寸9mmエルボがあれば大満足でした。

アマチュア無線の自作アンテナ制作に使う商品」に関連する商品一覧

アマチュア無線のアンテナ材料に使う商品

アマチュア無線のアンテナ材料に使う商品

銅線用 裸圧着端子 丸形,Uボルト(鉄/ユニクローム)