アマチュア無線アンテナに使用する商品

アマチュア無線アンテナに使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミパイプ」「アルミ板」「電線管」などの商品を紹介します。

アルミ平板AP 光モール
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
光モールアルミ平板AP1枚
レビュー:80件のレビュー 平均満足度4.59(80)
【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アマチュア無線アンテナに使用満足度: 5自作AWX50MHzアンテナエレメントに使用しました、ホームセンターなどより安いのでオーダー
しました。
アルミ丸パイプ 光
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アルミ丸パイプ1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.56(52)
【特長】軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
【用途】建設資材・一般板金、一般機械部品など。
【材質】アルミ(A6063)【表面処理】B2アルマイト
お客様の声
用途: アマチュア無線アンテナに使用満足度: 550MHzアジャストアンテナエレメントに使用しました、内径サイズごとに選べ満足です。
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタ1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.64(14)
【特長】電線管とボックスとを接続する場合に使用。
【材質】鋼管製【仕様】アース端子付【規格】JIS C8330【適合規格】(PS)E【表面処理】電気亜鉛めっき
お客様の声
用途: アマチュア無線アンテナに使用満足度: 5本来の電気工事目的外で使用致しました、50MHz 90°AWXアンテナ給電部アルミパイプエレメント固定用に使いました、施工も簡単なので重宝しました。ついでに144/430Mhzも作ろうと思います。良い商品です。
銅針金 TRUSCO
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO銅針金1巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【特長】軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
【用途】園芸、盆栽、屋根など
【材質】銅(Cu99.9以上含有)
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナ満足度: 5アマチュア無線のアンテナのアースにつかいます。
アースですが、単純に地面に這わせるだけなので、安いものでよいのです。
ちょうどよい長さ、太さを選べるので助かります。
屋根馬 日本アンテナ
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ屋根馬1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
【表面処理】溶融亜鉛メッキ仕上
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナ用満足度: 4屋上にアンテナ支柱を立てるのに使用。脚がピンで固定されていて簡単な構造だが以外にしっかりしている印象。支柱のステーはあまり強く締め過ぎない方がいいと思う。
裸軟銅線 菅波電線
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナ満足度: 5ワイヤー系のアンテナに使うとよく飛びます!
お客様の声
用途: アマチュア無線アンテナに使用満足度: 550MHzAWXアンテナエレメントとして使用
無線機器も扱っているメーカーなので購入しました。
汎用材:表面B1アルマイトのようでなので安心して使用できます。
2m売りだけで無く、3m、4mもほしいところです。
同軸ケーブル5D-2V ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド同軸ケーブル5D-2V1巻
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.82(51)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
【耐電圧】1000V/分【材質(シース)】PVC(塩化ビニル)【材質(絶縁体)】PE(ポリエチレン)【静電容量】100Nf/km【ケーブル】5D-2V【概算質量(kg/km)】81【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】11.7【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000【シース色】【導体構成(本/mm)】1/1.4【導体外径(Φmm)】外部1/5.5、外部2/-【絶縁体外径(mm)】4.8【シース外径(Φmm)】7.3【標準減衰量(dB/km)】183(400MHz時)、281(900MHz時)【特性インピーダンス(Ω)】50
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナ用満足度: 5品質に問題は無くコストパフォーマンスがとても良い品物だと思います。
長さも50mが一回の購入分としては丁度良いです。
以前にも購入しましたが追加購入しました。
用途: アマチュア無線アンテナ満足度: 5安いし、満足です。黒があるとなおうれしい。
用途: アマチュア無線 アンテナ用満足度: 5午前中に注文をして翌日 昼に届き 商品はノ-ブランドとのことでしたが関西通信のケ-ブルで満足しています。
同軸ケーブル3D-2V ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド同軸ケーブル3D-2V1巻
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【特長】低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
【用途】音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
【耐電圧】1000V/分【材質(シース)】PVC(塩化ビニル)【材質(絶縁体)】PE(ポリエチレン)【静電容量】100Nf/km【ケーブル】3D-2V【概算質量(kg/km)】44【導体抵抗(Ω/km)(20℃)】33.3【絶縁抵抗(MΩ/km)】1000【シース色】【導体構成(本/mm)】7/0.32【導体外径(Φmm)】外部1/3.7、外部2/-【絶縁体外径(mm)】3【シース外径(Φmm)】5.3【標準減衰量(dB/km)】309(400MHz時)、471(900MHz時)【特性インピーダンス(Ω)】50
お客様の声
用途: アマチュア無線アンテナ用満足度: 5仕様の質問も丁寧にいただきとても親切でした。価格も格安で品質も安定しています。
同軸でコリニアアンテナの作成に使用しています。
用途: アマチュア無線のアンテナ満足度: 5安価であり予定以上の長さを確保でき、作業上の余裕ができた。

アマチュア無線アンテナに使用する商品」に関連する商品一覧