工具の通販モノタロウ
使い方から探す
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
溶接ガスホース・調整器・カプラ
溶接カプラ
プラグ
アルゴンガスの分岐に使うおすすめ商品
アルゴンガスの分岐に使うおすすめ商品
「アルゴンガスの分岐に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「分配器」「アポロコック」「ユニオンワイ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
(5種類の商品があります)
代替商品あり
ユニオンワイ
レビュー:
(37)
【用途】
エア配管に。
【最高使用圧力(MPa)】
ユニオンワイ
【流体】
空気
【形状】
0~60
【使用温度範囲(℃)】
0.8
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
汎用管継手
配管用ワンタッチ管継手
お客様の声
用途: アルゴンガスの分岐
満足度:
全く問題なし。コスパ良好です。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
559
~
¥
615
~
税込
(11種類の商品があります)
小池酸素工業
アポロコック(プラグ)
1個
レビュー:
(9)
【特長】
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
【用途】
ホース接続用
【RoHS指令(10物質対応)】
小池・日東ミニコック
【最高使用圧力(MPa)】
1.0
【型】
ホース用
【主な用途】
対応
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
溶接ガスホース・調整器・カプラ
溶接カプラ
プラグ
お客様の声
用途: アルゴンガス
満足度:
アルゴンガスの取り付け 取り外しが簡単に出来てとても便利です
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
(3種類の商品があります)
代替商品あり
屋内用分配器(全電通)
レビュー:
(35)
【付属品】
F型、全端子通電型
【入力インピーダンス(Ω)】
取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
【仕様】
ダイカスト
【周波数帯域(MHz)】
75
【通電容量】
75
【材質】
10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~1770、1770~2150、2150~2610
【電圧定在波比】
(10~76MHz)2、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1336MHz)2、(1336~1770MHz)2、(1770~2150MHz)2、(2150~2610MHz)2.5
【出力インピーダンス(Ω)】
(10~76MHz)13、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~1336MHz)15、(1336~1770MHz)15、(1770~2150MHz)15、(2150~2610MHz)15
【端子間結合損失(dB)】
0.5A(DC15V以下)
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
テレビ受信用機器
分配器・分岐器
分配器
お客様の声
用途: bs2分配
満足度:
小型軽量作業のしやすさが 一番
商品情報をもっと見る
「アルゴンガスの分岐に使う商品」に関連するカテゴリ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
溶接ガスホース・調整器・カプラ
溶接カプラ
プラグ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
テレビ受信用機器
分配器・分岐器
分配器
「アルゴンガスの分岐に使う商品」に関連する商品一覧
炭酸ガスのジョイントに使う商品
異径内・外ソケット,Fシリーズ 超小形ジョイント