アルミのネジ下穴加工に使うおすすめ商品

アルミのネジ下穴加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コンクリートドリル」「ドリル」「ドリルセット」などの商品を紹介します。

六角軸3倍スピードドリル SK11
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
SK11六角軸3倍スピードドリル
レビュー:88件のレビュー 平均満足度3.34(88)
【特長】穴あけスピードは約3倍。独自の刃先形状により切削抵抗が大幅に軽減し充電工具のバッテリーの消耗も軽減します。
【用途】鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂
【材質】電気ドリル、充電ドリル/ドライバー、充電インパクトドライバー【軸径(Φmm)】ハイス鋼【適合機種】6.35
お客様の声
用途: ビスの下穴用満足度: 5楽に穴あけできます
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ
販売価格(税別)489538税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ1本
レビュー:105件のレビュー 平均満足度4.47(105)
【特長】豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
【用途】コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
お客様の声
用途: アンカー下穴満足度: 5値段は安かったけど、コンクリートにしっかり喰い込みます。
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート1セット(11本)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.14(175)
【特長】先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
【先端角(°)】六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)【セット内容】高速度鋼(HSS)【材質】118【表面処理】TiNコーティング【ねじれ角】標準【ドリルのシンニング形状】X形シンニング(Φ3mm以上)【シャンク径(mm)】6.35
お客様の声
用途: リベット下穴満足度: 5問題なく使用できました、ステップドリルもKOでした。
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ
販売価格(税別)209230税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウコンクリートドリル 丸シャンク1本
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.14(117)
【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【被削材】本体:Cr40/チップ:YG8【材質】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等【硬度】HRA90【適合電動機】振動ドリル(使用モード/振動・回転)
お客様の声
用途: コンクリートビスの下穴満足度: 1価格が安いのでためしに購入してみたがあまり使えなかった、こんなものかな?
タケノコドリル ルーフ用 大見工業
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大見工業タケノコドリル ルーフ用1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。
切屑が下に落ちる刃形です。
【用途】折板屋根のルーフボルト下穴あけに。
【段数】397-0302【トラスコ品番】コバルトハイス【穴あけ寸法(Φmm)】84.5【RoHS指令(10物質対応)】-【段幅(mm)】6.35六角軸【材質】窒化ホモ処理【表面処理】-【全長(mm)】12.5【シャンク径(Φmm)】対応
お客様の声
用途: ルーフボルト下穴空け満足度: 5速く、スムーズで快適作業でます。また継続的に使用したいアイテムです
用途: ルーフボルト下穴空け満足度: 5速く、スムーズで快適作業でます。また継続的に使用したいアイテムです
鉄工用ドリルセット E-Value
販売価格(税別)3,5983,958税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
E-Value鉄工用ドリルセット1セット(25本)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.26(42)
【特長】刃先シンニング加工により食い付き抜群。芯ぶれが少ない。切削スピードアップ。
【用途】鉄・軽金属・樹脂・木材に。
【対応機種】ハイス(高速度鋼)HSS【材質】電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤【軸の形状】丸軸
お客様の声
用途: タップ下穴・ネジ取り付け穴など満足度: 4異材料に穴あけするので鉄工用だけれどもアルミ・真鍮などにはもったいないが刃先を研ぎなおして使用してる。
木工用皿錐 粂田ギムネ製作所
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
粂田ギムネ製作所木工用皿錐
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
【用途】木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
【材質】中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
お客様の声
用途: コーススレッドの下穴満足度: 5六角軸ドリルビットに付け直すと便利になりますね
硬木じゃなければ、百均のヤツでも十分
ドリル部だけ交換のやつは、錐が折れた時に専用品を探す羽目に、下穴の深さも変えられるしオススメ

アルミのネジ下穴加工に使う商品」に関連する商品一覧

ねじ穴加工に使う商品

ねじ穴加工に使う商品

スパイラルタップ,超硬ロータリーバー