アルミのTスロットミゾ加工に使うおすすめ商品

アルミのTスロットミゾ加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベルトサンダー」「tスロットカッター」「ドリルチャック」などの商品を紹介します。

インパクト対応ラバードリルチャック ANEX
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ANEXインパクト対応ラバードリルチャック1セット
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.17(12)
【特長】先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付
インパクト対応
折れに強い強靭六角シャンク
手にやさしいラバーグリップ
【用途】ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
【材質】ナイロンエラストマー、特殊合金鋼【対辺寸法(mm)】6.35
お客様の声
用途: アルミの位置付満足度: 5コンパクトで使いやすい
Tスロットカッター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウTスロットカッター
レビュー:8件のレビュー 平均満足度2.88(8)
【用途】溝加工用
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS
お客様の声
用途: アルミのTスロットミゾ加工満足度: 5切れ味も寸法も他社と変わりなく、価格と即納が魅力ですが、今回、13×t3の注文に対し、現物は13×t4でした。箱の上と横の表記が異なっていました。以前も10×t2の注文に対し、現物は10×t3でした。今回は、使用可能でしたが、今後ちょっと不安です。
ベルトサンダー EARTH MAN
販売価格(税別)8,3989,238税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANベルトサンダー1台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.87(15)
【特長】高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。 保持しやすい補助グリップ付き。 研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。 キワの研磨にも。
【用途】木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。
【電流(A)】ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2【ベルト幅W×長さL(mm)】76【ベルト幅(mm)】50/60【周波数(Hz)】7.1【付属品】AC100【コード長さ(m)】680【ベルト速度(m/min)】約28000【本体質量(kg)】457【ベルト長さ(mm)】約2【消費電力(W)】(本体)140×150×265【定格時間(分)】約2.4【回転数(min-1[r.p.m])】約76×457【ベルト速度(m/s)】約3.6【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】220【電源(V)】30
お客様の声
用途: アルミへのヘアライン加工満足度: 2ヘアライン加工が出来るか分かりませんでしたが、ダメもとで購入しました。
上下逆に固定し、試しました。
しかし、ベルトサンダーが接する底面の板金の平面度が出ておらず、ワークを当てると
両端が加工できるが、中央は加工できませんでした。
やはり平面度が気にならない木工用だと分かりました。

アルミのTスロットミゾ加工に使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー