アルミテープチューニングに使う商品

アルミテープチューニングに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」などの商品を紹介します。

導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT1巻
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.42(55)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
【剥離紙】3.4【粘着力(N/cm)】シリコーン処理紙【接触抵抗(Ω)】(25×25)mm2/0.01【粘着剤厚さ(mm)】銀色/0.08
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5インターネットの投稿記事を見て、お勧めのこのテープを購入。幅がたくさんあり、取り付け位置によって選べるのがいいと思います。値段もリーズナブルでよかったです。
アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)アルミ箔テープ 4251巻
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.56(9)
【特長】アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
【用途】屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
【粘着力(N/10mm)】-50~150℃【粘着力(N/25mm)】5【使用温度範囲】0.075【破断伸度(%)】5.50(180ピール)【特性】137.5【引張強度(N/10mm)】55【基材厚さ(mm)】13.75【引張強度(N/25mm)】熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5エンジンの吹け上がりがスムーズになり、回転数も上がった。ステアリングソ操作もなめらかになった。
(75895)TAPE, MOULDING, NO.1 トヨタ
販売価格(税別)179197税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5流行のアルミテープチューニングです。端の面積を増やすため切込みが入っていますが,非常に貼りやすいです。
導電性アルミ箔粘着テープ 寺岡製作所
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺岡製作所導電性アルミ箔粘着テープ1巻
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.68(74)
【特長】電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
【用途】電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
【種別】電子機器用【粘着力(N/10mm:参考値)】シルバー【基材厚さ(mm)】0.050【色】0.08【引張強度(N/25mm)】80.9【RoHS指令(10物質対応)】9.81【粘着力(N/25mm)】3.92【電気抵抗(Ω/cm2)】対応
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5バイクのアルミテープチューニングに使ってみました。バイクなので25㎜幅がちょうど良い感じです。他の幅も購入しようと思ってます。
【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)
販売価格(税別)1,5051,656税込
3営業日後以内
カスタマイズ画面へ
3M(スリーエム)【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT1巻
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.63(8)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
【サービス分類】3.4【接触抵抗(Ω)】シリコーン処理紙【粘着力(N/10mm)】(25×25)mm2/0.01【剥離紙】銀色/0.08【粘着剤厚さ(mm)】オーダー・加工
お客様の声
用途: アルミテープチューニングに使用。満足度: 5安定の3M商品です。車に色々と貼り付けてみた所、目に見えてアイドリングの回転数が下がり静かになりました。付けては剥がし…と言う風に良い変化の大きい所にやってみても良いと思います。バイクにもやりましたが、分かりませんでした。
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)879967税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ1枚
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
【接触抵抗(Ω)】A4【サイズ】3.43【粘着力(N/cm)】シリコーン処理紙【剥離紙】(25×25)mm2/0.01
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 1商品に不満はないです。ただ写真に騙された。しかも、シートなら郵便で送れるのに佐川で500円。2重に騙された気分。即時写真の差し替えを希望します。
光沢アルミテープ ニトムズ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ニトムズ光沢アルミテープ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】アルミ箔0.05厚。厨房や調理台などすき間シールや水廻りの防水・補修に。
【特性】50【引張強度(N/25mm)】0.1(アルミ箔0.05)【幅(mm)】10【厚さ(mm)】108.7【1巻長さ(m)】23.3【粘着力(N/25mm)】防水
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 4安価で助かりました。導電性を明記していただけると有難いです。
絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
【用途】電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途
【サイズ】A4【粘着剤厚さ(mm)】【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)【剥離紙】3.43【接触抵抗(Ω)】シリコーン処理紙【構成】(25×25)mm2/0.05【粘着力(N/10mm)】黒色艶無し/0.07
お客様の声
用途: アルミテープチューニング満足度: 5黒色で艶もない為、フロントガラスに貼り付けても目立たない。
効果はあると信じてる。