【特長】小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
【穴あけ能力(mm) 鉄工】無段変速:3200~6200【高さ(mm)】金工:1~6.5【スピンドルテーパー】1~10【回転速度(min-1[r.p.m])】JT-1【定格消費電力(W)】角【口開き(mm)】172×188【定格周波数(Hz)】100【設置寸法(幅W×奥行D)(mm)】200【仕様】50/60【RoHS指令(10物質対応)】小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具【チャック(mm)】150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)【把握径(Φmm)】1.5~10.0【バイス 幅(mm)】65【バイス(mm)】15【質量(kg)】48【穴あけ能力(mm) 木工】140×162、設置面:140×128【テーブルタイプ】180×255【セット内容】7【バイス 高さ(mm)】ワークテーブル寸法/W172×D188mm【幅(mm)】180【テーブル寸法(mm)】410【定格電圧(V)】対応
押すだけ簡単の意味が理解できず悩んだ
解ってみれば超簡単便利 素晴らしい。