アンカー打設時に使う商品

アンカー打設時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「吸湿スポンジ卵型」「ケミカルアンカー」「防塵マスク」などの商品を紹介します。

吸湿スポンジ卵型(興研) 興研
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研吸湿スポンジ卵型(興研)1パック(50枚)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.25(55)
【特長】マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アンカー打設時満足度: 4削岩機等の削孔もしてますのでアンカーにとって必需品!!
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド
販売価格(税別)169186税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【特長】ケミカルアンカーに使用
【材質】ステンレス(SUS304)【タイプ】片面カット【先端角(°)】45
お客様の声
用途: アンカー打設時満足度: 3ケミカルアンカー用とうたっているのであれば、設置する工程を考えてダブルナットと鋼材用角座金かワッシャーをセット販売するのが良いでしょう。アンカー打設用に片方を斜め切りされたずん切りボルトの寸法と機能に問題はありません。
防じんマスク用フィルター(ユニーミクロンフィルター1015用)(興研) 興研
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: アンカー打設時満足度: 4削岩機等の削孔もしてますのでアンカーにとって必需品!!
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX TRUSCO
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX1本
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.73(15)
【特長】真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
【用途】被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。
【全長(mm)】100【シャンク】160【有効長(mm)】軽量ハンマードリル(SDSplus)【適合機種】刃部:超硬チップ【材質】SDSplus【機能】打撃・回転
お客様の声
用途: アンカー打設満足度: 5切れ味は良いですね!穴ズレも無くきれいに明きます!鉄筋に当たっても刃先が欠ける事無く使えています。
用途: アンカー打設満足度: 5刃先のブレが少なく鉄筋に当たっても食いつきが少ない。
ブロワ マキタ
販売価格(税別)9,09810,008税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタブロワ1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.40(45)
【特長】強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
【用途】サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
【集じん量(L)】ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース【全長(mm)】479【消費電力(W)】600【付属品】2
お客様の声
用途: アンカー打設時満足度: 4削岩機等の削孔もしてますのでアンカーにとって必需品!!
ネクステージ・ワン おたふく手袋
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
おたふく手袋ネクステージ・ワン1双
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.70(10)
【特長】丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。
【厚さ(mm)】0.5【袖口仕様】1【入数(双)】マジックタイプ
お客様の声
用途: アンカー打設時満足度: 5滑らない、装着感が良く、高級な手袋で、汚れも付着しにくく、良い商品です。
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) ユニカ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)1本
レビュー:6件のレビュー 平均満足度5.00(6)
【特長】接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
お客様の声
用途: アンカーの打設満足度: 5ユニカ製品以外のアンカーにも問題なく使用出来る。
上向き作業では手打ちに比べ圧倒的な作業性である。
その他、連続作業時や手打ちが困難な狭窄スペースでも、ロータリーハンマーが入れば難なく打てる。
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)
販売価格(税別)889978税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト用専用打込棒1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【用途】ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: アンカー打設満足度: 5品質に問題うりません。
材質も良さそうで、長く使えそうです。
お客様の声
用途: アンカー打設満足度: 4使いやすいですが、打撃による強度になんとなく少し不安があります。
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材
販売価格(税別)19,98021,978税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ナニワ建設機材アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
【用途】ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。
【仕様】本体打込み式、引抜工法【作業手順】1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。
2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。
次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。
3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。
4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
お客様の声
用途: アンカー打設満足度: 4手動だと手間がかかるがインパクトで作業すると簡単にできました。
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)38,98042,878税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)SDSプラスハンマー用 アングルヘッド1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。
回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。
特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。
しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。
遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。
【用途】狭い場所への穴あけに
【トラスコ品番】378-6439
お客様の声
用途: アンカー打設満足度: 4このメーカー以外には、この様な商品が無く、
狭い所では、大変重宝します。
充電式ハンマドリル マキタ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ充電式ハンマドリル
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。
【付属品】サイドグリップ、ストッパポール【振動3軸合成値(m/s2)】2.3(バッテリ装着時)【質量(kg)】本体・ケースのみ【タイプ】0~1600【穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット】0~5300【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】297×79×253【穴あけ能力(mm)コアビット】リチウムイオン【バッテリー】18【回転数(min-1[r.p.m])】35【バッテリー電圧(V)】32【打撃数(min-1[回/分])】12.0(ハンマドリル)、3.0(ドリル)
お客様の声
用途: アンカーの打設満足度: 5電圧18Vはパワーを感じます。本体も軽いし満足してます。
六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ) BOSCH(ボッシュ)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ)六角軸ハンマードリルビット(ショートタイプ)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【種別】(13H用)日立、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル【適合電動工具】ショートタイプ【シャンク形状】六角軸
お客様の声
用途: アンカー打設時満足度: 4何よりも安価であること
施工時にも問題ありません
即納に助かりました

アンカー打設時に使う商品」に関連する商品一覧

アンカーの穴あけに使う商品

アンカーの穴あけに使う商品

デルタゴンビットSDS・プラス,振動ドリル