インバーターエアコン室外機の騒音振動軽減に使うおすすめ商品

インバーターエアコン室外機の騒音振動軽減に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「防振ゴム」などの商品を紹介します。

防振ゴム モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ防振ゴム1個
レビュー:227件のレビュー 平均満足度4.50(227)
【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。
【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
【接続方式】両端おねじ【材質(防振ゴム)】天然ゴム【適合用途】防振
お客様の声
用途: エアコン室外機振動防止満足度: 5屋根上に設置した室外機振動が室内まで伝道したのが嘘のように消えました
用途: エアコンの室外機振動防止用満足度: 5振動防止機能については良好と思うが屋外で使用するため
経年劣化による錆が出るのとゴムの劣化が不安です。
ステンレス製が有れば多少高くても購入したい。
防振パット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂防振パット
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.65(54)
【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、送風機
ポンプ、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン
圧縮機、ファン、変圧器
工作機械、鍛圧機械、事務用機器
【材質】天然ゴム【色】
お客様の声
用途: エアコン振動防止満足度: 5長尺なので、現場に合わせて使えるのでとても便利です。
用途: エアコン室外機の振動軽減満足度: 5探していたサイズでした
防振・緩衝ブロック ゲルダンパー エクシール
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エクシール防振・緩衝ブロック ゲルダンパー1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.79(14)
【特長】衝撃・振動を防止します。ゲルに方向性はなく、垂直方向、水平とも同等の効果があります。23Hz~の低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)低い領域からの効果が得られます。(材料硬度により異なります。)
【用途】機械の振動防止。コンプレッサー、モーターの除振。測定機器などへの床からの振動の防止。
【材質】25【耐熱(使用限界)温度(℃)】ウレタンエラストマー【厚さ(mm)】80
お客様の声
用途: エアコン室外機の振動改善満足度: 51.メーカーによると室内機のカビにより、室外機の騒音・振動が生じるとの由
2.分解・洗浄をメーカー工場にて依頼し、改善しましたが、騒音・振動があり、壁面も共振していたので使用の考慮範囲となった
3.防カビ方法には、32度程度で冷房運転するそうですが、15年以上前のエアコンですので、30度までしかありません
4.よつて、30度での冷房運転(就業中)と、ゲルダンパーの騒音・振動低減とビタミンB6のメラトニン生成タッグで熟睡(男性ホルモン分泌)をもくろんでおります
5.余談ですが、成長ホルモンは入眠後3時間内で、男性ホルモンは22:00から26:00との由、中途覚醒防止にグリシン6gも併用しております
用途: エアコン室外機の騒音対策満足度: 5就寝時に室外機の騒音に悩まされていましたが、全く音を感じなくなりました!
買って良かったです^^
用途: インバーターエアコン室外機の騒音・振動軽減満足度: 5かなり広い周波数帯で効果がありました。

インバーターエアコン室外機の騒音振動軽減に使う商品」に関連する商品一覧