【特長】印影鮮やかな油性顔料系インキ。
スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。
補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。
【用途】シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。
【適合本体】油性顔料タイプ【シリーズ】スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用【サイズ(mm)】55【質量(g)】シヤチハタスタンプ台【成分】Φ34×82.7【RoHS指令(10物質対応)】インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。
他のインキとの混用は決してしないでください。
容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。
万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。
衣服等につくと落ちにくい場合があります。
皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。【使用上の注意】対応
ただ、少し手の甲の部分が厚いかなと。
ブレスグリップの薄さでゴムの部分がソフトグリップなら理想かと思います