エアコン、エアコンシロッコファンの掃除に使うおすすめ商品

エアコン、エアコンシロッコファンの掃除に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「掃除機」「手袋」「エアコン洗浄剤」などの商品を紹介します。

作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし) モノタロウ
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチなし)1袋(12双)
レビュー:451件のレビュー 平均満足度4.10(451)
【特長】低価格で吸汗性があります。
【用途】一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。
【厚さ(mm)】綿100%(40綿 スムース編)【機能】0.5【材質】【左右区別】12【入数(双)】吸汗性【色】左右ナシ【指マチ】マチナシ
お客様の声
用途: 手がかぶれるので、ビニール手袋を付ける前に薬用ハンドクリームを塗った後に綿スムスを着用してからビニール手袋をして作業する。満足度: 5非常に快適、薬用ハンドクリームの効きが良い。
乾湿両用掃除機 モノタロウ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ乾湿両用掃除機1台
レビュー:1,163件のレビュー 平均満足度4.14(1163)
【特長】短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
【用途】事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
【タイプ】約7.5【吸込仕事率(W)】乾湿両用型【付属品】AC100【材質】20【タンク容量(L)】約5【吸水量(L)】1200【騒音値(dB)】200【電源周波数(Hz)】約1.7【定格時間(分)】約1.5【運転音(dB)】約80【定格消費電力(W)】約380×約380×約500【質量(kg)】50/60【電源(V)】約6【コード長さ(m)】30【風量(m3/min)】ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン【ホース長さ(m)】80
お客様の声
用途: エアコンの掃除の時に使用しています満足度: 4吸引の力もあり大きいのが一寸難点があるが日産のキャラバンに積むので
何とか対応しています
ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ
販売価格(税別)319351税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブラシ 部品クリーニング用1本
レビュー:356件のレビュー 平均満足度4.43(356)
【特長】キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
【全長(mm)】280【材質(毛)】約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)【材質(ハンドル)】ナイロン【線径(mm)】【ブラシ長(mm)】70【毛丈(mm)】約70【径(Φmm)】約0.4
お客様の声
用途: エアコンシロッコファンの掃除満足度: 5しっかりとした作りでブラシもコシがあって広がりにくそうです。
ただ留め具の釘が1ヶ所曲がって打ち付けられていたのが残念。
強力アルミフィンクリーナー ショーワ
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ショーワ強力アルミフィンクリーナー1本(2kg)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.35(46)
【特長】強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
【用途】フィン・フィルター外面洗浄剤
【成分】アルカリ性液体
お客様の声
用途: エアコンの掃除に満足度: 530倍に薄めて十分汚れが落ちます。値段も一番安いです。
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.23(62)
【特長】ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
【用途】付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
【付属品】スポイド(大・小)、ノズル【材質】(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS【適合ノズル】(本体)450【本体寸法(mm)】Φ60×425【質量(g)】内径Φ14、17mm
お客様の声
用途: エアコンのドレン掃除満足度: 5良く、配管内の水垢が取れて、役立っています。
アルミフィンクリーナ アサダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサダアルミフィンクリーナ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.93(15)
【特長】エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~20倍に水で希釈して使用。
【タイプ】アルカリ性【液性】強力タイプ
お客様の声
用途: エアコン清掃に満足度: 5家と車のエアコンがカビ臭いので清掃のため購入。
原液のままではアルミにダメージを与えるので水で10倍程度に希釈しました。
噴霧するのににシロッコファンの奥まで届くように除草剤用の噴霧器を使用。
頑固な黒カビが落ち、匂いがほとんど無くなりました。
扱いが多少面倒ですがおすすめです。
壁掛用洗浄カバー アサダ
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アサダ壁掛用洗浄カバー1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.46(35)
【特長】耐久性バツグン。
100~200回の繰り返し使用が可能。
経済的で環境にもやさしい。
【質量(kg)】829-1496【トラスコ品番】壁掛用洗浄カバー、(汚水受け幅:最大時1060×540mm、排水ホース1.5m)、養生マスカー【セット内容】ルームエアコン用【種別】1.3
お客様の声
用途: エアコン掃除の時満足度: 2エアコン室内ユニットのラジエターフィンや送風ファンを水洗いする時の
排水受け用に使うため購入しました。
本体は厚手のビニール素材に補強の糸が格子状に入っており、しっかり
としています。エアコン室内機に洗浄カバーのよだれ掛けをする様に
ゴムバンドにて、室内機の右側から上部を渡し、左側の穴にゴムバンド
で結び付けて使うのですが、なかなか結び難く、結びが目が解けて外れて
しまうのではないかと心配になります。もっと簡単に、確実にとめられる
と評価の★も増えたと思います。
αエアコンクリーナー480mL TRUSCO
販売価格(税別)869956税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOαエアコンクリーナー480mL1本(480mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。
強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
【用途】家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。)
【容量(mL)】157-9444【トラスコ品番】480【使用温度範囲】0~35℃
お客様の声
用途: エアコン掃除満足度: 4エアコンクリーナーを探していて、こちらを購入しました。
使用方法に、どれくらい吹きかけるのか、1台につき1缶全部使用するのかどうかが分からず、とりあえず1缶で2台洗浄しました。
連続使用すると、液がノズルから垂れてきましたが、勢いもあるので綺麗になった気はします。
洗浄後のカルピスソーダのような匂いは苦手です。

エアコン、エアコンシロッコファンの掃除に使う商品」に関連する商品一覧

エアコン清掃時に使う商品

エアコン清掃時に使う商品

マスカー 布テープ付き コロナ処理,エアコンフィルター