【特長】袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
【接続ねじ種類】PTエルボ【使用温度範囲(℃)】圧縮空気、真空、工業用水【形状】黄銅【RoHS指令(10物質対応)】RXRc【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】1.5【最高使用圧力(水)(MPa)】0.3【使用流体】-100【使用真空圧力(kPa)】圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40【材質(本体)】対応