エアホースの分岐に使う商品

エアホースの分岐に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ユニオンワイ」「ホース継手」などの商品を紹介します。

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式1個
レビュー:227件のレビュー 平均満足度4.44(227)
【特長】エアーの集合配管に便利!
【用途】エアー配管の分岐に。
【仕様】ワンタッチタイプ【材質】鉄(クロムメッキ)+アルミベース【最高使用温度(℃)】1.5【最高使用圧力(MPa)】ワンタッチ式【接続方式】空気【使用流体】-20~80
お客様の声
用途: エアーホースの分岐満足度: 5リピートで購入していますがトラブルは一度もありません。
これからもリピートします。
用途: エアホースの分岐満足度: 5ボディに5ヶ所の取り付け穴が有り、組み換え自由で装着でき便利ですね。
用途: エアホースの分岐に使いました。満足度: 5今回、タイヤチェンジャーを交換いたしましたがタイヤに注入用のホースが無かったので取り付けました。
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ユニオンワイ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.72(29)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径)
【使用流体】ユニオンワイ【タイプ】空気、水(条件有)【適合チューブ材質】1【最高使用圧力(MPa)】金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
【形状】標準タイプ【材質(金属フード)/処理】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】ポリウレタン・ナイロン等【材質】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【使用温度範囲(℃)】-100
お客様の声
用途: エアホースの分岐満足度: 5しっかりした作りで、値段の安いものと比べて明らかな質の良さが分かります。
T型異径ホース継手 ノールマ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノールマT型異径ホース継手1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.84(37)
【特長】機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
【用途】産業用水・油・ガソリンの使用に
【耐熱温度(℃)】ティー【使用流体】ポリアセタール(白色)【形状】ホース継手【材質】飲料水・産業用水・油・ガソリン【種類】-10~+100【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: エアーホースの分岐満足度: 5安いが問題なく使えるのでとても助かります、セットで少し安い販売あればいいかもしれません。
三方接手(メッキ付) アソー
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー三方接手(メッキ付)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.50(16)
【形状】ホース継手【材質】ワイ【種類】水、空気、油【使用流体】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]
お客様の声
用途: エアホースの分岐に満足度: 5しっかり使えてます。ホースバンドが地味に高いのでセット販売とかしてるとありがたいのだが‥
T型ホース継手 NO.13T 近畿製作所
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
近畿製作所T型ホース継手 NO.13T1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】エアー配管用中間継ぎ手です。
【用途】エアー配管、回路中や末端のコネクト
【使用流体】真鍮【材質】T型ホース継手【形状】-10~60【最高使用圧力(MPa)】1.0【使用温度範囲(℃)】圧縮空気
お客様の声
用途: エアーホースの分岐満足度: 3ガレージのエアー配管の分岐に使用しましたが、ホースバンドで締めるだけだと、少しずつエア漏れするみたいです。もともと細いホースには、バンドで締めるタイプは、バンドの内径曲率がキツくて全面きっちり圧がかかりにくいので、あまり向いてない気がします。
ユニオンワイ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウユニオンワイ
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.62(37)
【用途】エア配管に。
【形状】ユニオンワイ【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0~60【使用温度範囲(℃)】0.8
お客様の声
用途: エアーホースの分岐満足度: 5問題なく使えます。リピートです
安価でよいと思います。
ラインカプラ 200T型 日東工器
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日東工器ラインカプラ 200T型1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
【仕様】2【バルブの有無】空気簡易集合配管【質量(g)】113-3918【サイズ】鋼鉄【ソケットorプラグ】取入口:20PM 取出口:200-20SM【トラスコ品番】アルミニウム【材質(本体)】272【分岐数】空気【材質(シール)】-5~+60【流体】ソケット+プラグ【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】ニトリルゴム【最小断面積(mm2)】1.0【使用温度範囲(℃)】有(片道開閉型)【材質】1.5[15]【最高使用圧力(MPa)】19
お客様の声
用途: エアーホースの分岐満足度: 5良いです。
分岐用カップリング固定式 大阪魂
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂分岐用カップリング固定式
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.49(41)
【特長】本体がアルミニウムで軽量。
【用途】エアー配管の分岐に。
【最高使用圧力(MPa)】(本体)アルミニウム、(カップリング)鋼鉄・真鍮【材質】-5~60【使用温度範囲(℃)】1.5【適合流体】90.5×67【寸法(縦×横)(mm)】空気
お客様の声
用途: エアーホースの分岐に満足度: 3使いやすい
用途: エアホースの分岐用に使用満足度: 1アルミボディの穴あけが偏心しておりそこにそのままカップリングをねじこんでありエア漏れしていました。どう考えても不良品だと思われます

エアホースの分岐に使う商品」に関連する商品一覧

エアホースの交換用の商品

エアホースの交換用の商品

エアホースワンタッチカプラー付,ヒートガン