エアホースの繋ぎに使う商品

エアホースの繋ぎに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「ホースジョイント」「エアーホース」などの商品を紹介します。

ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.81(70)
【材質(シール)】プラグ【ソケットorプラグ】バルブ無【寸法C(mm)】ニトリルゴム【寸法Bd(Φmm)】空気【バルブ構造】20【使用流体】2.0[20]【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】7.5
お客様の声
用途: エアホースの繋ぎ満足度: 5安価なのでイイ
ストレート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウストレート
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.51(69)
【用途】エア配管に。
【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0~60【使用温度範囲(℃)】0.8
お客様の声
用途: エアホースの繋ぎ満足度: 5エアホースがパンクした時に簡単に復旧できたので、助かりました。
エアーコイルホース モノタロウ
販売価格(税別)1,0901,199税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウエアーコイルホース1本
レビュー:220件のレビュー 平均満足度4.01(220)
【流体】5×8【色】イエロー【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】小:20PPA、大:20SP【外径(Φmm)】ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)【使用温度範囲(℃)】空気【寸法C(mm)】-5~60【カプラータイプ】5【内径×外径(Φmm)】8【内径(Φmm)】58Φ±5【空気接続口】ツータッチカプラー
お客様の声
用途: エアーホースの繋ぎ満足度: 5少し硬いです。
冬に割れそうな硬さです。
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用)1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.64(33)
【ソケットorプラグ】プラグ【使用流体】バルブ無【バルブ構造】ニトリルゴム【寸法C(mm)】空気【材質(シール)】20【寸法Bd(Φmm)】2.0[20]【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】7.5
お客様の声
用途: エアホースのつなぎに使用満足度: 5今までの仕入れ先より、かなり価格が安いので助かります。
ホースニップル エスコ
販売価格(税別)9701,067税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エスコホースニップル1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】安全なツバ付
【用途】コンプレッサーエアーなど
【形状】スチール亜鉛メッキ【耐圧(MPa)】ホースニップル【材質】1
お客様の声
用途: エアーホースのつなぎ。満足度: 5スマートな作りで、また厚みもありセンターにツバも付いていて満足してます。
ソケットカプラー (メネジ取付用) SUN RISE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SUN RISEソケットカプラー (メネジ取付用)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【最高使用圧力(MPa)】ソケット【材質(本体)】1.0【寸法D(Φmm)】-20~+70【バルブ構造】【取り付け形状】空気【ソケットorプラグ】25.65【流体】ニトリルゴム【材質(シール)】おねじ【使用温度範囲(℃)】有り
お客様の声
用途: エアーホースのつなぎ。満足度: 5他社との相性も問題なく使えて安くて助かります。
プラグカプラー (メネジ取付用) SUN RISE
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SUN RISEプラグカプラー (メネジ取付用)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【ソケットorプラグ】プラグ【寸法B(mm)】1.5【材質(本体)】13【流体】-20~+80【材質(シール)】【最高使用圧力(MPa)】空気【使用温度範囲(℃)】ニトリルゴム【取り付け形状】おねじ【バルブ構造】あり【寸法A(mm)】11
お客様の声
用途: エアーホースのつなぎ。満足度: 5他社との相性も問題なく使えて安くて助かります。

エアホースの繋ぎに使う商品」に関連する商品一覧

エアチューブの接続に使う商品

エアチューブの接続に使う商品

ハーフユニオン,エルボユニオン