エアーシリンダーの取り付けに使うおすすめ商品

エアーシリンダーの取り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「モップ」「スパナセット」「オートスイッチ」などの商品を紹介します。

薄型スパナセット クラブ
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
クラブ薄型スパナセット1セット(5本組)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
【商品構成】8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本【RoHS指令(10物質対応)】セット品【セット内容】対応
お客様の声
用途: エアーシリンダーの取り付け時に使用満足度: 5使いやすい!!
狭い場所でもストレス無く使用出来る!!
スイッチ(D-M~) SMC
販売価格(税別)2,2982,528税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
SMCスイッチ(D-M~)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【リード線取出方法】グロメット【オートスイッチ取付方法】無接点オートスイッチ【種類】直接
お客様の声
用途: エアーシリンダーへの取付満足度: 5規格品なので、使用上特に問題ありませんが、納期がもう少し早くなれば良いです。
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ 千代田通商
販売価格(税別)679747税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ αタイプ1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
【色(本体)】プラスティック【使用温度範囲(℃)】圧縮空気【制御方向】-5~+60【材質(本体)】0.05~0.7【流体】メーターアウト【適合チューブ】圧縮空気【材質(ねじ部、ニードル部)】タッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】金属【使用流体】
お客様の声
用途: エアーシリンダーへの取り付け満足度: 4他のメーカーより安価品ですが、あと一歩コストダウンをお願いします。
フロアモップ(スペア) CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)フロアモップ(スペア)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】フロアモップE・BMタイプ共通スペア
【材質】フロアモップ【種類】スペア【縦幅(mm)】レーヨン65%・綿35%【種別】約100(糸部分を含まない) 約310(糸部分を含む)
お客様の声
用途: 紙粉が舞う現場満足度: 4汚れがひどくなったタイミングで買い替えていますが、もう少し安くなったらとは思います。
面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー) ミネベアショウワ
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミネベアショウワ面付錠 7680シリーズ(ピンシリンダー)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
【用途】玄関
【シリンダー】ケース/ステンレス鋼板製
ノブ/ステンレス鋼板製
ローズ/ステンレス鋼板製
【仕様】スペーシング:55.5mm【シリーズ】7680シリーズ【材質】ケース/ペーパー(S32P)
ノブ/ペーパー(S32P)
ローズ/ペーパー(S32P)
【仕上】6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付【取付扉厚(mm)】36
お客様の声
用途: シリンダーの取替え満足度: 540年前の同型のシリンダーを壊してしまい、ネットで探していて見つけました。助かりました。

エアーシリンダーの取り付けに使う商品」に関連する商品一覧

エアーコンプレッサーの改造に使う商品

エアーコンプレッサーの改造に使う商品

丸ニップル 白,長ニップル 白