エンジン分解時の洗浄に使う商品

エンジン分解時の洗浄に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「キャブクリーナー」「パーツクリーナー」「ブラシ」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:8,879件のレビュー 平均満足度4.59(8879)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジン分解時の洗浄満足度: 5安くて容量があるので重宝しています。洗浄力も不満なく良いです
用途: エンジン分解時の洗浄等満足度: 5この価格で一般の製品と同等です。
ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウブラシ 部品クリーニング用1本
レビュー:363件のレビュー 平均満足度4.43(363)
【特長】キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
【全長(mm)】280【径(Φmm)】約30(毛先端部)、14.5(ハンドル)【材質(毛)】ナイロン【材質(ハンドル)】【ブラシ長(mm)】70【毛丈(mm)】約70【線径(mm)】約0.4
お客様の声
用途: エンジン分解時の洗浄満足度: 4もう少し毛足の強い物が希望です。又、もう少し細い物も有るといいですね!
キャブレタークリーナー エーゼット
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エーゼットキャブレタークリーナー
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.24(104)
【特長】キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
【用途】農業機械用(プロ専用)
【危険物の類別】第四類【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: エンジン分解洗浄時満足度: 5大変よく落ちる! 価格も良いのですがすこし臭いがきついです。
またリピートします
パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
レビュー:374件のレビュー 平均満足度4.58(374)
【特長】内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
【用途】各種金属部品、プラスチック部品の洗浄
【特性】強力【成分】界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤【形状】粉末【タイプ】漬け置きタイプ【液性】アルカリ性【危険物の類別】非危険物【希釈の目安】ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度
パーツ洗浄/10Lに250g程度
一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度
【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: エンジン分解時の洗浄満足度: 5エンジンを分解した際に、外回りや燃焼室などを洗浄しました。少し濃い目で使用しましたところ、キレイに汚れが落ちました。

エンジン分解時の洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

エンジン内部洗浄に使う商品

エンジン内部洗浄に使う商品

エンジンコンディショナー,eクリーンプラス ECP