オイルクーラーの洗浄に使うおすすめ商品

オイルクーラーの洗浄に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンガス」「エアコン配管」「エアコン洗浄剤」などの商品を紹介します。

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a1缶(200g)
レビュー:1,190件のレビュー 平均満足度4.65(1190)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【成分】C2H2F4【ねじ径】99.7以上(min)【純分(%)】0.0001以下(max)【酸分(%)】M14×1.25【水分(%)】0.005以下【準拠規格】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: クーラー修理時満足度: 5冷えも変わらず大丈夫である。後、もう少し価格が安いと助かります。
フレア配管セット 電線つき 因幡電工
販売価格(税別)10,98012,078税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工フレア配管セット 電線つき1セット
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.16(19)
【特長】エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
【対応冷媒種別】2【外径×厚さ(mm) 銅管】6.35×0.8、9.52×0.8
お客様の声
用途: クーラー交換満足度: 5配管作業に必要な物が全て入っており便利で良かった。
アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL エヌジェイ
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エヌジェイアルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL1本(400mL)
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.56(18)
【特長】アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。
中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。
臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
【用途】エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
【RoHS指令(10物質対応)】中和不要【タイプ】標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5【希釈倍率】対応
お客様の声
用途: クーラーの洗浄満足度: 4思ったほど、綺麗にはならなかった
クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバー
販売価格(税別)7,7988,578税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
NOKクリューバークリューバー フッ素オイルスプレー1本(150mL)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
【用途】電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。
【材質】オイルタイプ【使用温度範囲(℃)】324-1475【危険物の類別】フッ素オイル、希釈溶剤【仕様】透明【色】-40~180【トラスコ品番】150【内容量(mL)】非危険物
お客様の声
用途: キャブレターメンテナンス(フッ素グリースの溶解)満足度: 4フッ素オイルが高価な為、少量入手する方法として本品を購入。 普通のオイルスプレーではあるが、フッ素オイルをかなり溶剤で希釈してある(MSDSを参照すれば判ることである)ので、その点留意が必要。
クーラーOリングセット 汎用新タイプ Modes
販売価格(税別)3,9984,398税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ModesクーラーOリングセット 汎用新タイプ1セット(119個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!
ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
【タイプ】R12【適合】RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)
RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)
RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)
SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)
CHP:チャージングホース用パッキン(3個)
【セット内容】汎用新型
お客様の声
用途: クーラー修理満足度: 5沢山の種類のOリングがあるため、すぐに使えるので使いやすい。

オイルクーラーの洗浄に使う商品」に関連する商品一覧

キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品

キャブレターのオーバーホール洗浄に使う商品

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000,VベルトA形(スタンダード)