オイル継ぎ足しに使う商品

オイル継ぎ足しに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「2サイクルオイル」「オイルポンプ」「ブレーキフルード」などの商品を紹介します。

ブレーキフルード 古河薬品工業
販売価格(税別)669736税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
古河薬品工業ブレーキフルード1缶(0.5L)
レビュー:393件のレビュー 平均満足度4.67(393)
【特長】JIS規格及び米国連邦規格以上の高沸点を有し、厳しい条件下でも高性能を長期間保ちます。
ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
【危険物の品名】【危険物の性状】第四類【RoHS指令(10物質対応)】第三石油類【危険等級】対応【危険物の類別】水溶性
お客様の声
用途: オイル継ぎ足し満足度: 5普通に使えて 何も問題、不具合は今の所は無いので
価格も、お手頃だし良いじゃないの。。
オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ)
販売価格(税別)2,7983,078税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
YAMAHA(ヤマハ)オートルーブスーパーRS(化学合成)1缶(1L)
レビュー:193件のレビュー 平均満足度4.79(193)
【特長】高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
お客様の声
用途: オイル継ぎ足し時満足度: 4GILERA Runner180SPおよびaprilia RS125に最適です。
SUZUKI CCIS TYPE02より割高ですが、よい商品です。
価格がもう少し安ければなおよいかと思います。
用途: オイル継ぎ足し満足度: 5RGV250Γへ投入
前オーナーがCCISを入れていたのだが
前々から使用していた当オイルにした
白煙も少なく匂いも満足
オイルバケットポンプ ペール缶用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウオイルバケットポンプ ペール缶用
レビュー:7件のレビュー 平均満足度1.57(7)
【特長】ハンドルを上下に動かすだけで楽にペール缶のオイルを吸出しに使用できるポンプです。
【用途】エンジンオイル、ミッションオイル、ギアオイル、ATFなどのオイル吸出しに
【ホース長さ(cm)】ペール缶【吐出量(mL/ストローク)】80【危険物の類別】エンジンオイル【適合容器】125【使用粘度範囲】SAE30~70【使用可能液体】非危険物
お客様の声
用途: オイルの継ぎ足し満足度: 3当初、部品が不足していましたが、連絡後、翌日に届けていただきました。対応が早かったです。
ウルトラ GR2 ホンダ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダウルトラ GR21缶(1L)
レビュー:184件のレビュー 平均満足度4.78(184)
【特長】スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
【用途】分離・混合用
【危険物の類別】【危険物の性状】第四類【危険物の数量】第三石油類【危険物の品名】1L【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: オイル継ぎ足し満足度: 5以前から使用しています。すごくいい感じです!
ウルトラ スーパーファイン ホンダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホンダウルトラ スーパーファイン
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.62(94)
【特長】スクーターに最適。
クリーン&スムーズな走りを実現する、高性能オイルです。
【用途】分離・混合用
【危険物の類別】茶色【色】【危険物の性状】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険等級】非水溶性
お客様の声
用途: オイルの継ぎ足し。満足度: 3長年愛用です。可でもなく不可でもないといった感想です。もう何本購入したか分かりません。これからも購入します。
ホンダ純正は安心です。
パワーステアリングフルード カストロール
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カストロールパワーステアリングフルード
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】合成基油の配合により安定した粘度特性を実現するとともに、卓越した耐熱性と酸化安定性能を達成。
【用途】自動車のパワーステアリング用
【危険物の性状】【ベースオイル】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険等級】部分合成油【危険物の類別】非水溶性
お客様の声
用途: オイルの継ぎ足しに使用満足度: 5色合いもトヨタ純正のものと変わりなく目的に合った商品でした

オイル継ぎ足しに使う商品」に関連する商品一覧

シャリーのオイル交換に使う商品

シャリーのオイル交換に使う商品

ウルトラG2,(94109)ワッシャー