カーエアコンのガス補充時に使う商品

カーエアコンのガス補充時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアコンオイル」「エアコンガス」「サービス缶バルブ」などの商品を紹介します。

カーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a モノタロウ
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウカーエアコン用 冷媒ガス HFC-134a1缶(200g)
レビュー:1,190件のレビュー 平均満足度4.65(1190)
【用途】カーエアコン用冷媒ガス
【酸分(%)】C2H2F4【水分(%)】99.7以上(min)【ねじ径】0.0001以下(max)【純分(%)】M14×1.25【成分】0.005以下【準拠規格】JIS K1560-1994
お客様の声
用途: カーエアコンガスの補充時満足度: 5中国製ですが、特に問題なく使用しています。缶の品質にも問題はありませんでした。
用途: カーエアコン ガス補充満足度: 5安く購入出来て 助かりました。 車のエアコン ばっちり効いて快適です。
用途: カーエアコンのガス補充に満足度: 5個人で入手するならこの価格はお値打ちだと思います。カーショップなどでたまに販売してるところなどでは1個500円ほどします。
箱買いなら1個250円程度で購入も可能ですが個人なら数個で良いので良心的な価格で助かります。
ガスも安いから悪いとかはなく当方のスペースギアに6本使用しましたがガンガンエアコン効いてます。
エアコンオイル モノタロウ
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアコンオイル1缶
レビュー:444件のレビュー 平均満足度4.63(444)
【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
【用途】カーエアコン用
【成分】合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a【危険物の品名】134aガス/20+PAGオイル/10【危険物の数量】蛍光剤なし【危険物の性状】【容量(mL)】第四類【タイプ】第四石油類【危険等級】10mL【危険物の類別】M14×1.25【ねじサイズ】非水溶性
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充時満足度: 5特に変わったことは感じられません。ただ、古いクルマなのでガスの補充に合わせて、使用しました。
ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウガスチャージ セット R134a用1個
レビュー:129件のレビュー 平均満足度3.49(129)
【特長】ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
【用途】サービス缶からのホースの取り出しに。
【適合】R134a【ホース長さ(mm)】HFC-134a(R134a)専用【ねじ径】(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25【対応冷媒種別】約250
お客様の声
用途: カーエアコンガスの補充時満足度: 5エアコンガス補充には十分です。ただ、メーター付きでもっと安い商品もあるようですので、もう少し安くなると嬉しいです。
用途: カーエアコンのガスの補充に使用満足度: 53000円以上買うと送料も無料になるので他の部材を買うときについでに買いました。勿論、商品に問題はありません。
用途: カーエアコンガス補充満足度: 4安くてもちゃんと使えます
少し割高でもメーター付きの方が良かったかも?!
サービス缶バルブ R134a用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウサービス缶バルブ R134a用
レビュー:54件のレビュー 平均満足度2.74(54)
【特長】バルブ操作のしやすいサービス缶用バルブです。
【用途】サービス缶からのホースの取り出しに。
【適合】R134a【材質】HFC-134a(R134a)専用【対応冷媒種別】(本体)真鍮/(ハンドル)ABS【ねじ径】(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
お客様の声
用途: カーエアコンガス補充満足度: 5他店で購入した充填のみのチャージャーネジ山がつぶれました、材質がダイキャスト?検品もしてないと思います、この商品はスムーズにガス缶に装着、山もつぶれず補充できました。
用途: カーエアコンのガスの補充時満足度: 2初回使用時に、赤い樹脂製の回す部品が割れてしまいました
力を入れすぎたかもしれませんが…予想以上にモロかったです
その後エポキシで固めて問題なく使用できています
エアコンプロテクター FALCON
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FALCONエアコンプロテクター1缶(30mL)
レビュー:243件のレビュー 平均満足度4.41(243)
【特長】強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
【用途】エアコンオイル漏れ予防剤
【危険等級】30(ガス20+オイル10)【危険物の性状】【危険物の品名】M14×1.25【ねじの呼び】第四類【容量(mL)】第四石油類【危険物の類別】10mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: カーエアコンのガスの補充時満足度: 5ガス漏れがありましたので2本使用してみました(同時にガスのサービス缶2本使用)
1週間たっても冷却能力に変化なしです
微量の漏れなら止まる場合もあることを確認しました
コスパの高い商品だと思います
ただ、漏れの原因によって効果の有無は変わってくるでしょう
用途: カーエアコン ガス補充満足度: 3問題なく使用できました。その後のトラブル等ございませんが、効果の程は、検証中です。
個人的には、気休め程度と考えております。
カーエアコン用冷媒 HFC-134a ダイキン工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ダイキン工業カーエアコン用冷媒 HFC-134a
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.70(71)
【特長】HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)
【酸分(%)】0.005以下【純分(%)】99.7以上【水分(%)】0.0001以下
お客様の声
用途: カーエアコンガス補充満足度: 5最後までガス残りなし
変換アダプター ロビネア(ROBINAIR)
販売価格(税別)589648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 5普通に使える商品だったと思います。値段も他より少しリーズナブルでしたので精度を気にしていましたが、問題なく使う事が出来ました。
用途: カーエアコンのガス補充に購入。満足度: 5HFC-134a バルブとホースが合わず購入し、無事冷媒ガス補充できました。
R134aカーエアコン用チャージングホース アサダ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アサダR134aカーエアコン用チャージングホース
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【仕様】3層【常用圧力(MPa)】3.4【破裂圧力(MPa)】17.2
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 5カーエアコンのガスが減ってきたので、ガス補充のために購入しました。思ったよりホースの柔軟性が高く、使い勝手は良かったです。また、価格的にも安かったので、満足しています。ガスや弁との同時購入でしたが、ガス補充を外で行うのよりやすかったです。
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ TASCO(タスコ)
販売価格(税別)5,2985,828税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TASCO(タスコ)R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
【用途】R22、R12、R500、R502用
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 5とても使いやすく、安心して作業が出来ます。
皆さんもなるべく国産を使いましょう。
R134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット タカトテクニカ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカトテクニカR134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット
レビュー:23件のレビュー 平均満足度3.22(23)
【特長】R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。
サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。
1/4接続のR12カーエアコン車輌にもご使用できます。高圧側が3/8細口の場合は別途アダプターをご使用ください。
【用途】R134aカーエアコン用
【対応冷媒種別】R134a【連成計(kPa)】ゲージマニホールド/接続ポート 1/4フレア
チャージホース150cm(赤青黄 各1本)/接続口径1/4フレア
低圧側、高圧側用接続クイックカプラー/ホース接続口 1/4フレア
サービス缶バルブR134a/ホース接続口 1/4フレア
【危険物の類別】非危険物【セット内容】0~3500【圧力計(kPa)】-100~2500
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 5特に問題なく使用でき満足しています。
カーエアコン用冷媒HFC-134a エア・ウォーター
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エア・ウォーターカーエアコン用冷媒HFC-134a
レビュー:71件のレビュー 平均満足度4.72(71)
【特長】エアコン冷媒の補充用ガスです。 HFC134aを使用しています。
【危険物の類別】HFC-134a【対応冷媒種別】CH2FCF3【成分】0.005以下【水分(%)】0.0001以下【純分(%)】99.7以上【酸分(%)】非危険物
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 5いくら必要になるかわからなかったので2個買ったが1個で充分であった。また、いつガス不足になっても安心できる。
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 5よく冷えるようになりました。
HFC-134a チャージングキット ノーブランド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランドHFC-134a チャージングキット
レビュー:25件のレビュー 平均満足度3.96(25)
【セット内容】簡易ガスチャージ用チャージングホース、サービス缶バルブ【ホース長さ(mm)】50
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 4思ったよりしっかりと装着できて、補充することができましたが、やはり圧力計が付いていない分不安が伴います。
圧力計付きでこの価格なら、即購入対象となるのですがね。
用途: カーエアコンガスの補充用満足度: 4カーエアコンガスを簡易的に、補充する際にガスの流れが解り易く使い易いです。低圧のアダプターが交換出来ないのが難点です。以前使用していた物は交換が、可能でした。
カーエアコン用冷媒HFC-134a 旭硝子(アサヒクリン)
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
旭硝子(アサヒクリン)カーエアコン用冷媒HFC-134a
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.86(14)
【特長】カーエアコン用冷媒
【成分】CH2FCF3【酸分(%)】0.005以下【純分(%)】0.0001以下【水分(%)】99.7以上
お客様の声
用途: カーエアコンのガス補充満足度: 5以前アサヒガラス製のガスを使ったので、今回も購入しました。
問題はないです。