【特長】かぶり型防災面。
作業に合わせて、2種類の色ガラスを使います。
直接かぶり装着するタイプです。
大レンズと小レンズを一緒に頭上へ跳ね上げられますが、小レンズのみを跳ね上げることも可能です。
【種類】ヘッドバンドタイプ【材質(フレーム)】ポリカレンズ【タイプ】紫外線防止【材質(レンズ)】約340【仕様】防災面 (かぶり型)【遮光度】大:幅200(正面:140)×高さ195
小:幅165(正面:140)×高さ97【質量(g)】アルミ【レンズサイズ(mm)】#2(大)、#11(小)【紫外線透過率(%)】310nm:0.000
360nm:0.253
370nm:0.059