ガレージジャッキ修理に使う商品

ガレージジャッキ修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ジャッキオイル」「oリング」「パッキン」などの商品を紹介します。

Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
販売価格(税別)1820税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
NOKOリング Pシリーズ(運動用)1個
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.74(197)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
【種別】NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム【耐圧(MPa)】P形運動用【材質】70(±5)°【硬度】7【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: ガレージジャッキ修理満足度: 5性能機能良好。
配送も早く修理にスムーズに終了した。
SKYパッキン 阪上製作所
販売価格(税別)599659税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
阪上製作所SKYパッキン1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.78(18)
【特長】ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
【タイプ】RN906【種別】ピストン・ロッドシール両用【材質】油圧用
お客様の声
用途: ガレージジャッキ修理満足度: 5性能、品質共に良好。
即時配送され、修理に手間取らず快適
ジャッキーオイル32 エーゼット
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーゼットジャッキーオイル321本(300mL)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.60(25)
【特長】精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
【用途】だるまジャッキー、建築用ジャッキー、油圧リフト、パイプベンダー鉄筋カッター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。
【危険物の数量】ISO VG32【粘度】300【危険等級】【危険物の性状】第四類【危険物の類別】第四石油類【容量(mL)】300mL【危険物の品名】普通物【毒劇区分】非水溶性
お客様の声
用途: ガレージジャッキ修理満足度: 5粘度、量共に良好。注入口のキャップの使い勝手がイマイチ
バックアップリング 阪上製作所
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
阪上製作所バックアップリング1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ガレージジャッキ修理満足度: 5性能機能良好。
配送も早く修理がスムーズに終了した。
パッキン UPH型 NOK
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内から出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(236種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガレージジャッキの修理満足度: 5今日まで、使用してました、20年前のジャッキでピストンパッキンよりジャジャ漏れで、同一サイズを探していましたら、モノタロウさんにありまして、早速、取り寄せて、交換。無事、復活しました。感謝。
用途: ガレージジャッキ修理満足度: 5メーカーが分からず困っていましたが分解し寸法測定でパッキンが合い解決です。
低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター
販売価格(税別)3,5003,850税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハンマーキャスター低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.40(5)
【特長】取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。 ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
【六角対辺(mm)】ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入【キャスタータイプ】自在車【形状】重荷重【ストッパー】黒亜鉛メッキ【荷重種別】29【車輪タイプ】なし【材質(車輪)】旋回式ねじ込み式キャスター【金具仕上】単輪
お客様の声
用途: ガレージジャッキの修理満足度: 5最近仕事に使っている、ガレージジャッキのキャスターが破損してしまったので、代わりにコレを付けてみました。前の物よりも丈夫で頼もしいです。

ガレージジャッキ修理に使う商品」に関連する商品一覧

ガレージでの自動車整備に使う商品

ガレージでの自動車整備に使う商品

【廃番】発熱ハイネックTシャツ ツートン柄,電池式LED多目的灯(強力マグネット付)