ガレージ床の塗装塗料に使うおすすめ商品

ガレージ床の塗装塗料に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タイルカーペット」「コンクリートミキサー」「防水塗料」などの商品を紹介します。

タイルカーペット モノタロウ
販売価格(税別)3,2983,628税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウタイルカーペット1箱(10枚)
レビュー:194件のレビュー 平均満足度4.56(194)
【用途】事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
【サイズ(cm)】50×50【制電性(KV)】ポリプロピレン100%【材質(裏)】約6【パイル密度】PVC【厚さ(mm)】約3【材質(パイル)】1以下【パイル長(mm)】1/10G
お客様の声
用途: バイクガレージの床に満足度: 5土間のバイクガレージの床に敷くために15%オフを待って購入。チェック柄にするために二種類購入。裏がゴムになっており糊等で固定してませんが、大型バイクを保管してもズレることなく快適です。価格と品質のバランスをみても私ならばまた購入したいと思います。
スミ切り用刷毛 好川産業
販売価格(税別)9191,011税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
好川産業スミ切り用刷毛1本
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【特長】プロ職人との共同開発により作り出された良質の羊短毛を使用した刷毛。 塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
【用途】スミ切り用 メジ用 ダメ込み用
【主な用途】7【RoHS指令(10物質対応)】白色【形状】筋違【毛色】刷毛【種類】山羊毛(ヤンオ)【材質(毛)】スミ切り用【玉厚(mm)】対応
お客様の声
用途: ガレージの塗装に満足度: 5毛の抜けも少なく
毛のコシも有り
値段の割に使いやすい刷毛です
床・ベランダ防水 ロックペイント
販売価格(税別)4,4984,948税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ロックペイント床・ベランダ防水1缶(4kg)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.60(62)
【特長】水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。
骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。
耐水性、耐候性にすぐれています。
コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
【用途】コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
【使用場所】ツヤなし【乾燥時間(時間)】水性簡易防水塗料【希釈率(%)】非危険物【希釈剤】コンクリート陸屋根、ベランダ【分類】【主な用途】夏期/1~2、冬期/2~4【タイプ】屋外用【仕様】非危険物【危険物の類別】0~5【特性】防水、耐水、耐候【塗り重ね可能時間(時間)】2以上(20℃)
お客様の声
用途: ガレージの床塗装に満足度: 2もれてはいなかった、缶のかどが結構へこんでいた、ダンボール箱の端に商品を寄せて、3面は緩衝用の紙で保護されていたが、一面は薄いダンボールだけ、輸送時の取り扱いもあるが、梱包方法の見直し(教育?)が必要と思います、あんなにたくさんの紙を入れるなら、四面に入れたら良かったのに
バケット型万能用ローラーバケセット 5点セット アサヒペン
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アサヒペンバケット型万能用ローラーバケセット 5点セット1セット(5点組)
レビュー:57件のレビュー 平均満足度4.28(57)
【特長】持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
【質量(g)】バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本【RoHS指令(10物質対応)】スモール【セット内容】680【種別】13【毛丈(mm)】265×155×225【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】対応
お客様の声
用途: ガレージ床塗装満足度: 5セットではホームセンターではなかなか見当たらなく価格的にも使い捨ても惜しくない設定で便利でした。
塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント
販売価格(税別)1,6981,868税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンデーペイント塗料下塗り剤No.101缶(0.7L)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
【用途】屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。
【成分】半透明ブルー【主な用途】シーラー(下塗り剤)【油性 or 水性】約30(20℃)、約60(冬期)【種別】約2(20℃)、約4(冬期)【使用場所】合成樹脂(アクリル)【危険物の類別】天井、塀、外壁【特性】屋内外【塗料タイプ】非危険物【色】水性【指触乾燥時間(分)】対応【半硬化乾燥時間(時間)】密着性【RoHS指令(10物質対応)】エマルション
お客様の声
用途: ガレージ床の塗装塗料として満足度: 5食いつきもよく、乾きも早いので作業がしやすいです。当たり前な話ですが、下塗りと本塗料のメーカーは合わせた方が安心して作業できます。
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス
販売価格(税別)27,98030,778税込
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.68(28)
【特長】ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
【用途】各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
【回転角度(°)】単相100(50/60Hz)【電源(V)】約1.5【適合材】移動車輪【コード長さ(m)】コンクリート【RoHS指令(10物質対応)】対応【付属品】(ドラム)360
お客様の声
用途: ガレージ床&DIY満足度: 3まだ実祭には使用しておりませんが組み立てに関しては問題無く組み立ては出来ましたがモーター取り付け穴の位置が微妙に合わず加工。もう一つはドラム回転用ロック盤センターホールが小さくスペーサーを入れなければ取り付け出来ない状態でした。
作りはソコソコ雑な作りなので長く使用出来るのかが心配です。後の改良点はドラムのリングギヤーの素材をスチールでは無くナイロン系に変えれば騒音対策も万全ではないでしょうか。
大きさは丁度良い大きさです。

ガレージ床の塗装塗料に使う商品」に関連する商品一覧

塗料、船底塗料の塗装に使う商品

塗料、船底塗料の塗装に使う商品

マスキングテープ 高品質,刷毛 万能タイプ 筋違