キャブレターのパッキンに使う商品

キャブレターのパッキンに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「ゴムシート」などの商品を紹介します。

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK
販売価格(税別)3134税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(323種類の商品があります)
NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR1個
レビュー:150件のレビュー 平均満足度4.76(150)
【特長】シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
【硬さ(デュロメータA)】-24~100(MAX120)【材料記号】70±5【使用温度範囲(℃)】A305
お客様の声
用途: キャブレターパッキン満足度: 5ミクニキャブレターパッキンの代用品として問題無く使用できまた。
フッ素ゴムシート 厚さ1mm アキツ
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツフッ素ゴムシート 厚さ1mm1枚
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.65(20)
【特長】優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
【材質】1【厚さ(mm)】フッ素ゴム【硬度】80(タイプA)【耐熱温度(℃)】250【厚さ公差(mm)】±0.2【耐油性(%)】10【耐寒温度(℃)】-25
お客様の声
用途: キャブレターのパッキン満足度: 5カットは大変でしたが漏れもなくできました
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ
販売価格(税別)5358税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.68(82)
【特長】最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
【用途】耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
【RoHS指令(10物質対応)】S形固定用【材質】ふっ素ゴム【耐熱温度(℃)】70【耐圧(kg/cm2)】耐熱、耐油、耐薬品【硬度】220【機能】7【種別】対応
お客様の声
用途: キャブレターのパッキン満足度: 5純正品と同等。廃版部品だったので助かりました。後ワンセット買っておけばよかった。
液状ガスケット1194 スリーボンド
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット1194
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】肉盛り性が良好です。普通の接合面はもちろんのこと、クリアランスの大きな接合面のシールにも威力を発揮します。 耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。 耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 耐水・耐油性に優れています。 ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
【用途】各種フランジ面、各種ねじ部のシール。 クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。
【危険物の品名】半乾性型 液状ガスケット【伸び(%)】-40~150【種類】灰色【危険物の類別】特殊合成ゴム【比重】1.25(25℃)【入数】900~1000【液色】0.12【引張強度(MPa)】9.5【使用温度範囲(℃)】324-1912【主成分】【危険等級】第四類【危険物の数量】第二石油類【粘度(Pa・s)】0.2L【危険物の性状】1本(200g)【トラスコ品番】非水溶性
お客様の声
用途: キャブレターのパッキン満足度: 5古いバイクのレストアに使用しました。耐ガソリン製に優れたスリーボンド製商品なので、使用に関しては一切不満はありません。但し内容量が多すぎなのでもっと少量品にしてくれた方が、個人ユースにはありがたいですね。

キャブレターのパッキンに使う商品」に関連する商品一覧

ガスケット交換に使う商品

ガスケット交換に使う商品

液状ガスケット1215,エキゾーストマフラーガスケット