クレーン作業時に使う商品

クレーン作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スリングベルト」「シート」「安全靴」などの商品を紹介します。

ポリエステルスリング モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウポリエステルスリング1本
レビュー:276件のレビュー 平均満足度4.42(276)
【特長】ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
【種別】両端アイ形【材質】ポリエステル
お客様の声
用途: クレーン作業満足度: 5リピートです。耐久性も問題なく使用している。又機会があれば購入します。
♯4000UVシルバーシート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ♯4000UVシルバーシート
レビュー:469件のレビュー 平均満足度4.19(469)
【特長】紫外線(UV)、耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
【用途】屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
【厚さ】約0.3【材質(シート)】#4000【厚さ(mm)】折りたたみタイプ【形状】シルバー【色】ポリエチレン【材質(ハトメ)】約900【特性】アルミ【ハトメ】耐UV、耐候【ハトメピッチ(mm)】アルミハトメ
お客様の声
用途: クレーン作業満足度: 5買う前にレビューを見たらブルーシートだと一年持たないけど、5年大丈夫と書かれていたので、即、購入しました。丈夫な感じです。
豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ豚革手袋 甲メリヤス 面ファスナー付
レビュー:163件のレビュー 平均満足度3.92(163)
【特長】甲メリヤスタイプ
【材質(掌側)】面ファスナー付き【材質(甲)】メリヤス【仕様】豚皮
お客様の声
用途: クレーン作業時満足度: 5値段の割りに 全然履きやすくていいし、なかなか丈夫!下手に高価なだけの手袋買うなら こっちの方が絶体いいと思います!
ライトグリップ ショーワグローブ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ショーワグローブライトグリップ1双
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.69(91)
【特長】独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
【用途】土木建築業。
物流倉庫業。
清掃・サービス業。
【RoHS指令(10物質対応)】約1.1【厚さ(mm)】対応
お客様の声
用途: クレーン作業等満足度: 5滑り止め効果抜群で重宝しています。
甲の部分にほつれが出来たらどんどん広がってしまうので、針と糸で繕いながら使っています。もう少しほつれ難かったらいいと思います。
ALGRID セーフティスニーカー コーコス信岡
販売価格(税別)4,7985,278税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
コーコス信岡ALGRID セーフティスニーカー1足
レビュー:110件のレビュー 平均満足度3.84(110)
【特長】履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 JSAA A種認定製品
【用途】普通作業用
【材質(先芯)】ローカット【靴タイプ】セーフティーシューズ【形状】JSAA A種【種類】合成皮革、メッシュ【標準質量(g/片足)】EVA、ラバー(2層)【材質(アッパー)】約450(25.5cm)【規格】鋼鉄【甲被タイプ】マジックタイプ【材質(ソール)】スニーカー
お客様の声
用途: クレーン作業満足度: 4耐久性が無い。   使い方が悪いのか、消耗が早いような気がしますね。
いつもこの靴で作業してますので、浮気はしないです。
1cm位小さいサイズにしませんとぶかぶかです。
値段なりですので、不満はないで~~~す。
又キャンペーン有りましたら又買うしね。
WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
TRUSCOWスリングAタイプ両端蛇口1本
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.71(28)
【特長】Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
【用途】重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
【種別】両端アイ【タイプ】ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金【材質】A
お客様の声
用途: クレーンでの作業時に使用。満足度: 4クレーンで材料を吊り、移動さすのに使用。問題な使えてます。
ブレスグリップNo.380R ショーワグローブ
販売価格(税別)329362税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ショーワグローブブレスグリップNo.380R1双
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.55(60)
【特長】指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。
独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。
水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
【用途】細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
【袖口仕様】対応【RoHS指令(10物質対応)】手首ゴムタイプ
お客様の声
用途: クレーン作業時等満足度: 5滑り止め効果抜群で重宝しています。
夏場はちょっと暑いです。
トランシーバー 特定小電力 モノタロウ
販売価格(税別)9,99810,998税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウトランシーバー 特定小電力1セット(2台)
レビュー:125件のレビュー 平均満足度3.74(125)
【特長】免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
【用途】工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
【種類】特定小電力トランシーバー【定格電圧(V)】本体:ABS樹脂(一部除く)【送信出力】DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】交互通話専用20ch(9+11ch)【付属品】受信待ち受け時 約50【周波数範囲(MHz)】10mW【材質】本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2【チャンネル数】約180(電池含む)【消費電流(mA)】58×103×28(突起物除く)【電波形式】422.050~422.300【通信方法】単信方式【スピーカー出力(mW)】F3E【質量(g)】500/8Ω
お客様の声
用途: クレーン作業時満足度: 3100メートル以内の通話には問題なく使用できました。付属のイヤフォンマイク使用の時取り付けジャックが緩く通話できないことがありました
牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付 モノタロウ
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ牛床革手袋 オイル加工 面ファスナー付1双
レビュー:45件のレビュー 平均満足度3.82(45)
【特長】摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。 特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。 手首部に面ファスナーを使用していますので、フィット性にも優れています。 親指付け根部に小アテがついていますので耐久性があります。
【用途】溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
お客様の声
用途: クレーン作業で使用満足度: 5この種類の手袋は丈夫なぶん最初に手に馴染むまでに時間が掛かるがこちらの物は若干馴染むのが早いように感じられる。
だからといって薄い弱いといった事も無いようで十二分に満足できる商品です。
価格的にも近所のホームセンター3件より若干安く入手できる為不満点が有りません。
廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
信和自動車工業廃プラアウトリガーベース1枚
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.33(33)
【特長】廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
【用途】道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。
【材質】ハイプラ(PE+PP)【色】ブラック【耐荷重(t)】特殊車輌【適合車】4
お客様の声
用途: クレーン作業満足度: 5接地面積も広くとれますので少々の軟弱地盤でも安心して使用できます。
用途: クレーン作業時満足度: 5価格なりかなー、平坦な作業が少ないのですぐ割れないか心配
用途: クレーン作業満足度: 5問題ありません。価格が安くプラなので軽い
ポリエステルスリング JISⅢ等級 使用限界表示付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウポリエステルスリング JISⅢ等級 使用限界表示付
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.65(81)
【特長】安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅢ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
【用途】金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
【等級】両端アイ形【材質】ポリエステル【種別】水色【色】JIS3等級
お客様の声
用途: クレーン作業満足度: 5木造建て方の荷下ろしにて使用しています。
JIS規格なので安心して使用できます。
用途: クレーン作業満足度: 5有名ブランドの商品と遜色なく使用抱きます。また買います
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付 大洋製器工業
販売価格(税別)339373税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.00(5)
【特長】安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
【用途】土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
【安全率】ステンレス(SUS304)【材質】5倍【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: クレーン作業満足度: 3大きさや、荷重の点で使用しやすかった。
また購入したいです。

クレーン作業時に使う商品」に関連する商品一覧

クレーンオペレーターの通常作業に使う商品

クレーンオペレーターの通常作業に使う商品

511-6 長袖シャツ (春夏用),【加工可】517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用)