クロス張りの下地に使うおすすめ商品

クロス張りの下地に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ミッチャクロン」「タッカー」「ローラー」などの商品を紹介します。

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)
販売価格(税別)1,9982,198税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ1缶(420mL)
レビュー:356件のレビュー 平均満足度4.69(356)
【特長】多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
【用途】焼付塗装の塗り替え
ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。
交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え
【成分】クリヤー【危険物の類別】トルエン、キシレン【色】夏/15~20
春・秋/20~30
冬/60~120
【適合材】0.88【乾燥時間(分)】スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜【標準塗布量】約3分(20℃)【比重】6~10μ 60~80g/m2【危険等級】【指触乾燥時間(分)】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: クロス補修の下地処理満足度: 5スプレー式で簡単に下地処理ができ 大変満足しています
アミノールUP ヤヨイ化学
販売価格(税別)6,2986,928税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤヨイ化学アミノールUP1箱(18kg)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
【施工面積(m2)】VOC発生ゼロ【主なワーク】合成樹脂でん粉【ホルムアルデヒド等級】MFN-0005(国土交通大臣認定品)【仕様】非危険物【成分】F☆☆☆☆【危険物の類別】180以上/18kg【認定番号】パーツ
お客様の声
用途: 壁クロス貼り替え満足度: 4原液で使用かと思ったら、固まった状態の希釈タイプで、かくはん機が回らなくなり戸惑ったが、薄めてどうにか希釈し利用した。 ノリ質は問題ないように思うがまだ不明。
植込みブラシ 二行 ヤヨイ化学
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヤヨイ化学植込みブラシ 二行1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】高級馬毛を使用した撫でブラシです。
大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
【形状】撫でブラシ【毛丈(mm)】馬毛【板厚(mm)】約15【毛材】(ハンドル)約15
お客様の声
用途: クロス貼り満足度: 5一番長いサイズを購入です。思いの外使い易くクロスの他、易いリメイクシートも綺麗に貼る事ができ満足しております
用途: クロス貼り満足度: 2刷毛が短いので、すぐに磨耗してしまう以外は特に普通です
用途: クロス貼り満足度: 5幅が広く、使いやすいです。作業時間が短縮されました。価格や納品期間もよかったです。
ジョイントローラー KLASS(クラス/極東産機)
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KLASS(クラス/極東産機)ジョイントローラー1本
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.92(12)
【特長】軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
【材質(ローラー部)】ジュラコン(R)、ベアリングなし【ローラー径(Φmm)】35
お客様の声
用途: クロス施工満足度: 4ローラーの質もわりに良く重さが若干軽いかな。他は満足。
ハンマータッカー モノタロウ
販売価格(税別)2,5982,858税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンマータッカー1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度3.91(22)
【用途】建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
【ステープル幅(mm)】12.7【ステープル足長さ(mm)】6~10【質量(g)】426【適合ステープル】(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
お客様の声
用途: ガラスクロスの貼り付け満足度: 1針が全く出て来ない
対応針に記載されていた
MAX T3-13MBを使用したところ、針が全く出て来ない
返品します
内装用アクリルコーク モノタロウ
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ内装用アクリルコーク1本(500g)
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.10(60)
【特長】内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
【用途】天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
【不揮発分】アクリル樹脂系エマルション形【粘度(Pa・s)】8.0【pH値】1.51(比重びん法)【改正建築基準法(JAIA対応)】82.0%(105℃×3hr)【タックフリータイム(分)】JAIA F☆☆☆☆【比重】均一なペースト状【材質】100(BH、#7、10rpm、at20℃)【外観】20
お客様の声
用途: クロス用満足度: 5他のコークに比べて乾燥が早いので助かる時があります。
ガンタッカ マックス
販売価格(税別)1,2981,428税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マックスガンタッカ1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.29(28)
【特長】打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
【用途】パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
【トラスコ品番】12【ステープル幅(mm)】100本【付属品】6・8【質量(g)】1208F(400本)付【ステープル装填数】119-4883【ステープル足長さ(mm)】220【適合ステープル】1208F、T3-6M【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】140×32×155
お客様の声
用途: 壁のクロス張り満足度: 3小さいながら普通に使えます。壁張りなどや普通のホッチキスの2通り
使えて便利です。
ワイドスーパー ヤヨイ化学
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤヨイ化学ワイドスーパー1箱(3.2kg×4袋)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
【施工面積】非危険物【危険物の類別】300m2/12.8kg【ホルムアルデヒド等級】対応【RoHS指令(10物質対応)】F☆☆☆☆
お客様の声
用途: クロスの下地に満足度: 5いつも使っているものです。安定した品質です。
納期も短く、助かります。引き続き使用していきたいと思います。
室内かべ補修材 かべパテ セメダイン
販売価格(税別)439483税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン室内かべ補修材 かべパテ1箱(300g)
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.00(40)
【特長】室内かべ補修用 安心して使える水性パテです。 硬化後は塗装もできます。
【用途】壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。
【色】【改正建築基準法(JAIA対応)】サンドペーパー、ヘラ【付属品】JAIA F☆☆☆☆
お客様の声
用途: クロス張りの下地。満足度: 5簡単にクロス張りの下地ができました。クロスも素人にしてはうまく張ることができました。
ヤヨイコメット300 ヤヨイ化学
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヤヨイ化学ヤヨイコメット3001本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。
全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。
ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。
ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。
ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
【材質(ブレード)】303【刃厚(mm)】10寸相当【サイズ】0.5【材質(ハンドル)】ABS樹脂【ハンドル厚さ(mm)】ステンレス【刃幅(mm)】最大/約16
お客様の声
用途: クロス張り満足度: 5とても気に入っています。幅広なのと、片側が垂直で、もう片側が斜めになっているのが、ちょっとした時に便利です。
柄の部分も木でなく、樹脂(プラスチック?)の様なものなので、糊が付いていてもサッと拭いて綺麗にできます。
木ベラ(桧) 好川産業
販売価格(税別)99109税込
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
好川産業木ベラ(桧)1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
【危険物の類別】300【RoHS指令(10物質対応)】非危険物【全長(mm)】対応
お客様の声
用途: クロス下地調整パテ処理に使用満足度: 4細部のパテ仕上げに使用しましたが適度のしなり有り満足しています。

クロス張りの下地に使う商品」に関連する商品一覧

下地の合板貼り付けに使う商品

下地の合板貼り付けに使う商品

シリコーンシーラント 8090,ボンド木工用 CH18 フルオープン