【特長】電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
カット性にすぐれ、手で切ることができます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
JIS C 2336 A種の認定品です。
無鉛タイプなので安心して使用できます。
【用途】配線工事に。配線の識別に。機械工事の絶縁用に。
【絶縁破壊電圧(kV/mm)】フタル酸非含有【引張強度(N/mm)】35.9【特性】JIS C 2336 A種【仕様】180【JIS規格】1.81【巻戻し力(N/10mm)】3.42(低速)【伸び(%)】31.3【引張強度(N/10mm)】56.9(常態)【対SUS粘着力(N/10mm)】耐寒性、初期粘着性