コインランドリーの清掃に使う商品

コインランドリーの清掃に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「掃除機」などの商品を紹介します。

天然ゴム手袋 粉付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ天然ゴム手袋 粉付
レビュー:518件のレビュー 平均満足度4.25(518)
【特長】フィット感抜群の天然ゴム手袋です。 粉付きで着脱がスムーズです。 食品衛生法適合商品です。
お客様の声
用途: コインランドリーで清掃満足度: 5いつもリピートしてます。安くて長らく使えて良いです。
乾湿両用掃除機 モノタロウ
販売価格(税別)8,9989,898税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ乾湿両用掃除機1台
レビュー:1,163件のレビュー 平均満足度4.14(1163)
【特長】短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
【用途】事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
【運転音(dB)】約7.5【タイプ】乾湿両用型【吸込仕事率(W)】AC100【付属品】20【材質】約5【電源周波数(Hz)】1200【定格時間(分)】200【コード長さ(m)】約1.7【風量(m3/min)】約1.5【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約80【質量(kg)】約380×約380×約500【電源(V)】50/60【タンク容量(L)】約6【吸水量(L)】30【騒音値(dB)】ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)【ホース長さ(m)】(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン【定格消費電力(W)】80
お客様の声
用途: コインランドリーの清掃満足度: 4重さも手ごろで吸引力も問題なく、使用できています。
乾湿両用ステンレス製掃除機 E-Value
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
E-Value乾湿両用ステンレス製掃除機
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.25(24)
【特長】作業場、職場での集塵作業に最適です。タンク部分がステンレス製なので粉塵がつきにくい。
カートリッジペーパーフィルター標準装備。粒子の細かい粉塵の吸引にも対応(ペーパーフィルター使用時は液体厳禁)。
集塵袋の取り付けが出来るため、タンクや手を汚すことなく作業が出来ます。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収納出来るため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸い込まれにくい。
中継パイプは1本345mmを3本セットしています。つないで任意の長さで使用可能。
排気が気にならない後方排気。
【コード長さ(m)】ペーパーカートリッジフィルター、ハンドルグリップ、フレキシブルホース、集塵袋、ワイドノズル、中継パイプ(3本)、クロスフィルター、キャスター(4個)、丸毛ブラシ、取付ネジ(6本)、フォームフィルター、隙間ノズル【最大風量(m3/min)】約5.3【付属品】ステンレス製(タンク部)【電流(A)】50/60【最大真空圧(kPa)】11【質量(kg)】単相交流100【タンク容量(L)】1050【材質(本体)】約20(モーター収納部分含む)【吸水容量(L)】約4【吸込仕事率(W)】180【ホース径(Φmm)】約2【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】80【騒音値(dB)】約35【周波数(Hz)】2.0【電圧(V)】320×320×550【消費電力(W)】14(1446mm水柱)【ホース長さ(m)】約11
お客様の声
用途: コインランドリーの清掃満足度: 4他メーカーを使っていたが、廃盤になりコチラを買った。
値段・性能的に同じ位だったので問題なし

コインランドリーの清掃に使う商品」に関連する商品一覧

貯水槽清掃時に使う商品

貯水槽清掃時に使う商品

研磨パッド #320,レインハードプラス2