【特長】壁面や荒研削に最適なシングルタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
【用途】コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
【適合材】コンクリート・ブロック・レンガ・瓦【ダイヤ層厚さ(mm)】100【穴径(Φmm)】20【仕様】5.5【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】乾式【外径(Φmm)】15Φmmリング【タイプ】シングル【付属品】15200【チップ幅(mm)】9