【特長】耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
【用途】熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。
【耐熱温度(℃)】5【破壊電圧(kV)】200【伸び(%)】電気絶縁用、仮止め用、保護用【主な用途】612.9【引張強度(N/25mm)】8.58(対ステンレス)【粘着力(N/25mm)】3