コンプレッサーの防振に使う商品

コンプレッサーの防振に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「防振ゴム」などの商品を紹介します。

防振ゴム モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ防振ゴム1個
レビュー:223件のレビュー 平均満足度4.50(223)
【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。
【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に
【適合用途】両端おねじ【材質(防振ゴム)】天然ゴム【接続方式】防振
お客様の声
用途: コンプレッサーの防振に満足度: 5室内で使用のコンプレッサーの防振台の製作に使用しました。
コンプレッサーの始動時に他の部屋まで響いていた振動が
ほとんどわからないぐらいまでになりました。
防振ゴムマット WAKI
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
WAKI防振ゴムマット1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
接地面に多少黄ばみます。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
【用途】洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
【材質】8【ゴム硬度】NR(天然ゴム)【厚さ(mm)】60±5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: コンプレッサーの防振満足度: 5コストパフォーマンスが非常に優れたいい品だと思います。
防振パット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ防振パット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度3.62(13)
【特長】据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
【用途】冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、送風機
ポンプ、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン
圧縮機、ファン、変圧器
工作機械、鍛圧機械、事務用機器
【色】天然ゴム【伸度(%)】【材質】50【硬度】300以上
お客様の声
用途: コンプレッサーの防振に満足度: 5丁度いいサイズのものが手に入るのはモノタロウならでは。切らずにそのまま使えました。

コンプレッサーの防振に使う商品」に関連する商品一覧

エアーコンプレッサーの修理に使う商品

エアーコンプレッサーの修理に使う商品

VベルトA形 (スタンダード),りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ10m