コーキング作業時に使う商品

コーキング作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペーパータオル」「マスキングテープ」「軍手」などの商品を紹介します。

綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ綿特日本一軍手 10ゲージ1ダース(12双)
レビュー:2,240件のレビュー 平均満足度4.37(2240)
【特長】10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
【糸本数(本)】通常【素材】2【厚さ】ポリエステル、綿、その他
お客様の声
用途: コーキング作業時満足度: 5何より安価で、比較的丈夫だと思います。
繰り返し使うと中に綿毛というかくずが出ることがあるように感じます。
マスキングテープ 高品質 モノタロウ
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ 高品質1パック(2巻)
レビュー:1,889件のレビュー 平均満足度4.63(1889)
【特長】粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
【用途】一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
【テープ厚さ(mm)】0.083【耐熱温度(℃)】120【引張強度(N/10mm)】32.4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: コーキング作業満足度: 5このサイズのテープを使う機会がたまにあるので助かります。1ケースでは、多すぎるのでバラ売りで買えるのが良いです。
用途: コーキング作業満足度: 5品質は問題ナシ、
ホームセンターより安く
いつも助かってます。
用途: コーキング作業満足度: 5コーキング作業で使用。最近は室内リビングなどに複雑なデザインの割れ石などを貼るお宅が多く仕上がりの関係上、薄く糊が強いテープを必要とする時にいつも使わせてもらっています。
ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ
販売価格(税別)139153税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウペーパータオル 厚手タイプ1パック(200枚)
レビュー:2,502件のレビュー 平均満足度4.33(2502)
【特長】再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
【用途】お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
【表面】再生紙【材質】42【坪量(g/m2)】エンボス加工
お客様の声
用途: コーキング作業時に使用満足度: 5無駄のない大きさ、しっかりとした厚さ。
コストパフォーマンスと使い勝手の良さはお気に入りです
シリコーンシーラント 8060プロ セメダイン
販売価格(税別)859945税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8060プロ1本(330mL)
レビュー:103件のレビュー 平均満足度4.50(103)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【危険物の品名】指定可燃物【危険物の類別】可燃性固体類
お客様の声
用途: コーキング作業時満足度: 5コーキング剤は隙間への充填性、固まり具合も良好で満足。
用途: コーキング作業満足度: 3普通
マスキングテープ シーリング用 モノタロウ
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ シーリング用1パック(8巻)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.44(175)
【特長】●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
【用途】●躯体シーリング用
【伸び(%)】0.09【引張強度(N/15mm)】2.8【引張強度(N/10mm)】50.6【RoHS指令(10物質対応)】33.7【テープ厚さ(mm)】対応
お客様の声
用途: コーキング作業時満足度: 5値段もそこそこで、粘着力もあってきりやすく、
使いやすい!
用途: コーキング作業時満足度: 5リピートです、他社のテープと比較しても変わりはないです。
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)
販売価格(税別)419461税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
3M(スリーエム)マスキングテープ 28991パック(2巻)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.30(46)
【特長】なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
【用途】塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
【伸び(%)】5【引張強度(N/10mm)】150(30分)【耐熱温度(℃)】29
お客様の声
用途: コーキング作業満足度: 5いつも3Mの商品を使用しています。
今までホームセンターで購入していましたが、こちらの方が価格も安く商品の到着も早いので気に入りました。
コーキングガン 回転式 モノタロウ
販売価格(税別)449494税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコーキングガン 回転式1個
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.60(100)
【特長】カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
【用途】穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
【質量(g)】【材質】(装着部)235【長さ(mm)】330【全長(mm)】540
お客様の声
用途: コーキング作業満足度: 5何千円もする物とたいした違いがないので、断然お得。
用途: コーキング作業満足度: 5使い勝手に、不満はありません。動作や剛性に関しても全く問題ないです。
ソフトコーキングヘラセット SK11
販売価格(税別)759835税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11ソフトコーキングヘラセット1セット(4本)
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.47(49)
【特長】5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
【用途】サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
【材質(本体)】(5、10、15mm)22、(コーナー)30【幅(mm)】(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185【質量(g)】5mm・10mm・15mm・コーナー用【全長(mm)】ポリアセタール【セット内容】71【材質(スポンジ)】ポリエチレンフォーム
お客様の声
用途: コーキング作業時満足度: 5金属製のヘラだとマスキングがシビアで綺麗に仕上げるのが難しかったですが、これなら簡単に綺麗に仕上がります。
用途: コーキング作業満足度: 5使った後のヘラに付着したコーキング材のふき取りが容易で、良いですね。
用途: コーキング作業に満足度: 5しなり具合が良く使いやすいと思いました。 仕上がりも良く満足できる品かと思います。
マスキングテープ モノタロウ
販売価格(税別)289318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウマスキングテープ1パック(2巻)
レビュー:426件のレビュー 平均満足度3.73(426)
【特長】コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
【用途】一般塗装全般。
【テープ厚さ(mm)】0.1【引張強度(N/10mm)】120【耐熱温度(℃)】47.2
お客様の声
用途: コーキング作業時満足度: 5よく見るマスキングテープより径が5~6mm大きいですね。
レビューに切れる・破れる等の情報がありましたが
安いので試しに使ってみました。
気を付けもせず普通に使ってみましたが全く問題ありませんでした。
ひょっとして改良されましたか?と思うくらいでしたが・・
とりあえず今のところバッチリです。
用途: コーキング作業時満足度: 5使用感も変わらず、価格的にとても満足のいく商品です。
シリコーンシーラント 8000 セメダイン
販売価格(税別)689758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 80001本(330mL)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.42(79)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【伸び(%)】25(Hs)【硬さ】-45【耐熱温度(℃)】500【密度】150【押出し可能温度(℃)】1.02【脆化温度(℃)】-15~+50【危険物の類別】-50~150【危険物の品名】指定可燃物【使用温度範囲(℃)】可燃性固体類
お客様の声
用途: コーキング作業満足度: 0特に不自由はなし。ホームセンターで買うより安いので。
コーキングガン モノタロウ
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコーキングガン1個
レビュー:93件のレビュー 平均満足度3.25(93)
【特長】コーキング剤用のカートリッジガンです。
【用途】穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
【材質】【全長(mm)】(装着部)230【質量(g)】315【長さ(mm)】370
お客様の声
用途: コーキング作業満足度: 3カートリッジサイズに融通性がないが、以前に比べ派手な赤色に変わったことで、目立ちやすく良い。
戻すレバーの引っ張り部分が他のものに比べて小さく、使い辛い。
用途: コーキング作業時満足度: 5コーキングガンとしての機能は十分有しています。カラーも赤と目立つので、現場で見つけやすい。価格が他社と比べても安いのが魅力。しいて改善点を上げれば、コーキング剤の装着時に先端部がもう少しいれやすいように工夫が必要かと思います。
用途: コーキング作業満足度: 1コーキング材の長さより短いのでどうやっても入らなかった
のりヘラ 井上工具
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
井上工具のりヘラ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
【用途】クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
お客様の声
用途: コーキング作業満足度: 5ステン板をコンクリート壁へコーキングで貼り付け作業にとても重宝します!!
コーキングノズル 井上工具
販売価格(税別)469516税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
井上工具コーキングノズル1セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.50(6)
【特長】コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
お客様の声
用途: コーキング作業満足度: 1ノズルと商品のノズルの隙間にシリコンが入り込んできて抜けてしまう。
一発で仕上がると思いきや、そうでもない。
しかもこの商品を使わないほうがきれいに仕上がる。期待外れ。