ゴミ、ごみ、ホコリの吹き飛ばしに使うおすすめ商品

ゴミ、ごみ、ホコリの吹き飛ばしに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーガン」「ドリル」「ブロアー」などの商品を紹介します。

エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ
販売価格(税別)9991,099税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 流量調整付1個
レビュー:168件のレビュー 平均満足度4.33(168)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【ノズル口径(Φmm)】G(PF)1/4【空気使用量(L/min)】2【ノズルねじ径】280【接続口】G(PF)1/8【ノズルタイプ】アルミ【材質(本体)】212【最高使用圧力(MPa)】空気【質量(g)】0.6【流体】常圧用カプラー【カプラー接続ねじ径】スタンダード(流量調整付)
お客様の声
用途: 吹き飛ばし用に満足度: 4細かい誇りや作業中の誇りの除去に使用しています。コンプレッサーを利用して圧力もあるし流量調節できるので便利かと思います。
用途: ゴミの吹き飛ばしに満足度: 5狭いところに入り込んだゴミも、あまり勢い良く飛ばしたくないゴミもノズルの流量調整次第で自由自在なので大変重宝しています。
強力エアーダスターガン モノタロウ
販売価格(税別)2,4982,748税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ強力エアーダスターガン1個
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.04(139)
【特長】通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【空気使用量(L/min)】630【材質(本体)】G(PF)1/8【流体】アルミ【接続口】空気【ノズルねじ径】常圧用カプラー
お客様の声
用途: ゴミの吹き飛ばし時満足度: 5風量もあって何の問題もありません。満足しております。
掃除機用紙パック 各社共通用 アイム
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイム掃除機用紙パック 各社共通用1個(5枚)
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.47(34)
【特長】不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
【サイズ】245×260【対応】パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
お客様の声
用途: 掃除機のゴミ収集満足度: 3特に問題なく使用しています。もう少し安くなると幸いです。
ハイパーブローガン 近畿製作所
販売価格(税別)4,2984,728税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
近畿製作所ハイパーブローガン1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】内部スリット機構により流量がアップ。
静音で大きくブローできる、省エネタイプ。
バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。
操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
【用途】エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし
【使用空気圧力(MPa)】Oリング付G3/8オネジ20型プラグ【使用温度(℃)】アルミダイカスト、真鍮、アルミ他【接続方法】-10~60【使用流体】カプラー接続【材質】0~1.0【付属品】空気
お客様の声
用途: ホコリの吹き飛ばし満足度: 5他の増風ノズル型のエアーガンも色々試しましたがこれが一番エアーの流量が多く2.3m先のゴミの動き方が全然違います。
増風ノズルは風切り音がうるさいのですがこれはそれが無く一つ穴のエアーガンと同等もしくは静かと感じます。
エア流量が多くて扱いやすくそして何より安い、とても良い品です
パワーアップブロアー CUSTOM KOBO
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CUSTOM KOBOパワーアップブロアー1台
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.21(58)
【特長】パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
【用途】(送風/吹き飛ばしに)
アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
(吸塵/吸込み)
細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。
【消費電力(W)】二重絶縁構造【適合部材】本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ【回転数(min-1[r.p.m])】本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布【定格時間(分)】50/60【最大風圧(mmH2O)】550【周波数(Hz)】1500~13500【仕様】15【材質】注文コード:43424335【セット内容】560
お客様の声
用途: 枯葉飛ばしに!満足度: 5思った以上に強風およびコンパクトにて軽量なので、おススメです!
用途: 粉じんの吹き飛ばし満足度: 4思ったより風圧はなかったです、ノズルがもっと細ければ風圧効果が高まると思います。
値段的には満足できる商品です、汎用性のある細いノズルが欲しいですね。
用途: 木屑の吹き飛ばし満足度: 4パワーもそこそこあって、日曜大工での使用には十分ですが、コードがかなり短いので、延長コードは必須です。まあ、価格が安いので、多くは求めません。プロの方々には不向きだと思います。
エンジンブロワ BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)39,98043,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)エンジンブロワ1台
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.38(21)
【特長】落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
【付属品】13【運転時間(分)】82【質量(kg)】衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)【燃料混合比】4.3【最大風量(m3/min)】2サイクル【タイプ】0.5【始動方式】25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)【排気量】Rスタート(リコイル方式)【最大風速(m/s)】30cm3(cc)【タンク容量(L)】(目安)約60分
お客様の声
用途: 雑草吹き飛ばし満足度: 5風力が強く満足。風力によりノズルが外れることがある
エアダスター モノタロウ
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアダスター1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.35(23)
【特長】4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
【用途】鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
【接続方式】1/4カプラー接続【最高使用圧力(MPa)】-5~60【使用温度範囲(℃)】1.5
お客様の声
用途: 金属粉とばし満足度: 4握りしろの調節が出来ればなおいいです。ノズル下に当て物をしてつかってます。
ノズル マキタ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタノズル1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.57(7)
【適合】ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
お客様の声
用途: ゴミの吹き飛ばし満足度: 3普通です、長いのと使い分けてます。あれば便利かなと
バキュームブロワガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウバキュームブロワガン
レビュー:67件のレビュー 平均満足度3.60(67)
【特長】吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
【用途】作業後の清掃に
【空気消費量(L/min)】約60L/min(0.4Mpa時)【吐出空気量(L/min)】約850以上(0.4MPa時)【最高使用圧力(MPa)】固定用バンド(Φ19~38mm)×2本、サクションホース、ダストバッグ、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、オスカプラ(1/4ネジ・22PM)【使用圧力(MPa)】0.4~0.6(推奨)【本体質量(g)】0.8【付属品】約300
お客様の声
用途: 落ち葉やゴミの吸い取りや吹き飛ばし満足度: 1吸い取り、吹き飛ばしのどちらにしても自分の使用目的(枯葉やゴミの吸い取り吹き飛ばし)では役に立ちませんでした。
コンプレッサーがフル回転しても効果はわずかで、ほうきで掃いた方が早いです。
使用目的が違ったのだと思いました。
ロングノズル組 HiKOKI(日立工機)
販売価格(税別)2,1982,418税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 枯葉の吹き飛ばし満足度: 4プラかと思いきや、ゴム製なんでちと重たいかな、、
ただ標準のよりもノズルは伸びたし先端が楕円なので便利になりました。
ツヤエキスパート 大型~中型車用 ウイルソン
販売価格(税別)2,6982,968税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ウイルソンツヤエキスパート 大型~中型車用1セット
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
【危険物の性状】撥水、耐紫外線【特性】1液ビン(85mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双【セット内容】ガラスコート【危険等級】液体【危険物の類別】【危険物の品名】第四類【種別】第二石油類【形状】89.5mL【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: 愛車のコーティングに使用満足度: 5ワックスにない表面硬度に期待して購入してみました。
作業は、下処理に時間がかかりましたが、塗布自体は簡単でした。
ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所
販売価格(税別)5,9986,598税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
近畿製作所ハイパワーエアダスターガン1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【特長】ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
【用途】エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
【最高使用圧力(MPa)】プラグ【質量(g)】ローリングポールプラグ(RPB)【材質】1【使用流体】アルミ、真鍮、ABS樹脂他【接続方式】250(ノズル装着時)【空気取入口】圧縮空気
お客様の声
用途: 車の内装のごみの吹き飛ばし満足度: 3思っていたよりもパワーが無かった。
TiNコート ストレートドリル TPT
販売価格(税別)248273税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
TPTTiNコート ストレートドリル1本
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.37(185)
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【先端角(°)】118【表面処理】TiNコーティング【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 切削ナットの製造過程で使用します。満足度: 5価格、品質共に満足しています。
当社では主にSS材~SCM材を中心に加工していますが、耐久性も含めて
三菱、NATI製に引けをとりません。
ただ、品揃えに不満があります。あらゆるサイズを
揃えて欲しいです。
よろしくお願いします。
ジェットブロー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウジェットブロー
レビュー:54件のレビュー 平均満足度3.43(54)
【特長】握るだけの簡単な動作でホコリを吹き飛ばします。
【質量(g)】122【材質】天然ゴム【全長(mm)】40【胴径(Φmm)】55.5
お客様の声
用途: 機械加工後のゴミの吹き飛ばし満足度: 1以前購入したものが廃止になっていて仕方なくこれを購入したのですがブローの勢いが弱すぎて使い物になりません。
ブロワ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
販売価格(税別)6,9987,698税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワ1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【用途】吹き飛ばし清掃に。
【消費電力(W)】ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)【付属品】288-1331【ノズル取付部】630【先端ノズル径】16000【風圧(kPa)】内径40×外径51mm【トラスコ品番】24【回転数(min-1[r.p.m])】5.5
お客様の声
用途: 剪定後のゴミの吹き飛ばし満足度: 5庭木の剪定後の小さなゴミ等の吹き飛ばしに使用しています。風量も十分で重宝しています。
らくらくポスト ケイ・ジー・ワイ工業
販売価格(税別)7,4988,248税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ケイ・ジー・ワイ工業らくらくポスト1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.45(11)
【特長】A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】375×147×300
お客様の声
用途: メールボックスとして使用しています。満足度: 2開閉がやりにくい。これが改善出来たらグッドです。
エアーブローガン エスコ
販売価格(税別)9851,084税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: ほこりやごみの吹き飛ばしに満足度: 1最初から少量ではあるがエアもれしていた。
ニチエイ てみ ニチエイ
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニチエイニチエイ てみ1枚
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【材質】PP【色】オレンジ
お客様の声
用途: ゴミ掃除満足度: 5軽くて丈夫そうで満足しています

ゴミ、ごみ、ホコリの吹き飛ばしに使う商品」に関連する商品一覧

ゴミ、砂、木くずの掃除に使う商品

ゴミ、砂、木くずの掃除に使う商品

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし,土のう袋 PE製 グリーンライン