【特長】「小型軽量」タイプ。
繊細な切断作業をしたい方に。
細い線材・銅銭電線などを繊細にキッチリ切る
落下防止コード取り付け穴付き。
スプリング付。
【用途】アクセサリー加工・針金加工・精密加工に
【材質(本体)】125【硬度HRC(刃部)】128【全長(mm)】機械構造用炭素鋼S58C【質量(g)】85【切断能力】ステンレス線:Φ0.9mm 軟鉄線:Φ1.6mm 銅線:Φ2.0mm より線:2.0mm2【アズワン品番】128×52×13【寸法(mm)】58~64【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】64-4061-82
女性には良いサイズだと思います。