【特長】パワーLED採用で明るさ約3倍!
定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止
樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
【質量(g)】フランジナットM5(2個)【定格電圧変動範囲】90【コード長さ(m)】78【取付ピッチ(mm)】約130【動作温度(℃)】ボルトアース【タイプ】特許登録:第4484753号【本体質量(g)】90×94【材質(レンズ)】140(0.5sq)【LED使用数(個)】約130【付属品】約140(0.5sq)【直径(Φmm)】アクリル【材質(ベース)】PP・鉄【定格電流(mA)】約130【高さ(mm)】45~60【規格】(DC14V時)約100(DC28V時)約60【外径×高さH(Φmm×mm)】-30~70【材質(リング)】DC10~32V【質量(g/個)】ABS【コード長さ(mm)】9
見た目は、きれいです。