【特長】オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。
耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
【用途】オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
【危険物の性状】-55~230【危険等級】ペースト(チキソ)【硬度(ショア A)】灰【使用温度範囲(℃)】シリコーン樹脂【危険物の品名】23~38【液色】1.3~2.1【主成分】Ⅲ【危険物の類別】第四類【粘度(mPa・s[cP])】第三石油類【剪断強度(N/mm2)】非水溶性