【特長】新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
【用途】粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
【材質(面体)】第TM540号【質量(g)】T-6K型【指定防護係数】丸型(黒)【排気ゴム弁】タイプRB【吸気抵抗上昇値(Pa)】(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用【基準質量(g)】シリコーン面体【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】99.1【粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)】145±20【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】33【石綿(アスベスト)類対策用】95.0以上【仕様】58【頭ひも】50±25【適合】145【排気抵抗(Pa)(平均実測値)】83【吸気抵抗(Pa)(平均実測値)】32±20【種別】レベル3対応可能【区分】フィットチェッカー内蔵
フィルター付【機能】取替式防じん【国家検定合格番号】RL2【吸気ゴム弁】フィットチェッカー内蔵【粒子捕集効率(%)(平均実測値)】10
この製品よりも良いものが沢山あるかもしれませんが、
コストと使用感を考慮すると抜群にバランスの取れてる商品だと思います。
今後もこのシリーズの購入します。