ステンレス薄板の穴開けに使う商品

ステンレス薄板の穴開けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「月光ドリル」「ホールソー」「ステップドリル」などの商品を紹介します。

超硬ホールソー モノタロウ
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ超硬ホールソー1個
レビュー:143件のレビュー 平均満足度3.69(143)
【特長】不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
【用途】鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
【直径交差(mm)】93【ドリル径(Φmm)】6【全長(mm)】4【有効切削能力(mm)】±0.2【適合電動機】電気ドリル・ボール盤
お客様の声
用途: ステンレス薄板の穴あけ満足度: 51mmのステンレス薄板に使用。
この価格なのであまり期待していなかったのですが、あっさりと貫通させることができました。
耐久性はわかりませんが、数回使うぐらいの用途ならコスパ良いですね。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール
販売価格(税別)539593税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック1本
レビュー:78件のレビュー 平均満足度4.60(78)
【用途】ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
【シャンク形状】コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo【先端角(°)】118【ドリルのシンニング形状】円すいシンニング【材質】ストレートシャンク
お客様の声
用途: ステンレス薄板の穴開け満足度: 3ビックツールの地元の鉄鋼関係、経験年数45年の職人です。ステンレス薄板の穴開けを沢山するので謳い文句の効果を期待したが、他社との差は感じられず残念。貫通時に板が歪んでしまい、薄板には不向きだと感じました。
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコート
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.91(92)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。
【材質】ハイス(高速度鋼)【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等【シャンクサイズ(mm)】6.35
お客様の声
用途: ステンレス薄板の穴あけに使用している満足度: 4先端のドリル刃の食い込みがいまいちで最初時間がかかる 他のメーカーのものは切れがいいものがあるので 先端のみ改良していただきたい。
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
TRUSCO超硬ステンレスホールカッター1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
【用途】ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
【材質】刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
お客様の声
用途: ステンレス薄板穴あけ満足度: 50.7mmステンレス板に20個あけましたが、切れ味が衰えません満足しています。
超硬ホールソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ超硬ホールソー
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.15(92)
【特長】金属板の穴あけに最適。 超硬チップ付きなのでステンレスの加工にも適します。 スプリング付(但し外径Φ15には付いていません)
【用途】鉄・ステンレス・銅板・アルミ板などの穴あけ作業に 鉄板:4mm以下 ステンレス板:3mm以下 アルミ板:2mm以下
【有効長(mm)】62【有効切断能力(mm)】10【適合電動機】10【全長(mm)】12【シャンク径(Φmm)】電気ドリル【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】10
お客様の声
用途: ステンレス薄板の穴開け満足度: 4価格が安いので最初から余り期待はして居ませんでした。
ステンレス板(SUS430,t1.2)に現在まで10個の穴開けをしましたがチップ欠けも無く、まだまだ持ちそうです。
ロウ付けが悪い様ですのでハンマードリルを回転モードにして低速回転で焼けない様に使っています。
後、何個開くのか楽しみながら挑戦しています。
厚板は切削時間が長く成る為、当然高温に成りますのでチップ欠けが発生しますと即アウトです。
切削油を付けたとしてもこのホルソーは強度不足です、軽作業用と割り切って購入すべきでしょう。
経験年数40年です。
超硬ホールソー HYUN JIN
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
HYUN JIN超硬ホールソー
レビュー:84件のレビュー 平均満足度3.37(84)
【特長】刃先はステンレスに使用可能な頑丈な超硬チップを使用。 超硬チップはサンドビック製です。 金属切削理論と超硬チップの専門メーカーとして、HYUN JINのホールソーは最も質が良く、独特なチップ形状が切削作業をより簡単にスムーズにさせます。 刃先を不等分割し、ボディとシャンク部はテーパータイプで一体化にすることにより、ビビリやチップの破損を軽減。セーフティーストッパーによりチップや素材の飛び散りから守ります。
【用途】ステンレス板、アルミニウム板等の金属または合成樹脂板(Sタイプセンタードリル/標準品)からベークライト鋼板FRPなど穿孔作業用
【有効切断能力(mm)】15【有効長(最大切り込み深さ)(mm)】4【ドリル径(Φmm)】6【カッター部刃長(mm)】7
お客様の声
用途: ステンレス薄板穴開け満足度: 5MonotaROブランド品より、物が良い(切れが良く、刃が飛びにくい)

ステンレス薄板の穴開けに使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー