スピーカーボックスの塗装に使う商品

スピーカーボックスの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「水性スプレー」「ローラー」「ラッカースプレー」などの商品を紹介します。

高耐久ラッカースプレー アサヒペン
販売価格(税別)779857税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
アサヒペン高耐久ラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:360件のレビュー 平均満足度4.58(360)
【特長】シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
【用途】電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
【乾燥時間(分)】(夏期)20~30、(冬期)40~60【危険等級】【RoHS指令(10物質対応)】第四類【危険物の類別】第二石油類【危険物の品名】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スピーカーボックスの塗装満足度: 4きれいな色で仕上がりも良好ですが、時折、撹拌不足のためか色ムラが見受けられます。塗り重ねた結果、幾分スプレーの数が増えました。
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウ
販売価格(税別)649714税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点1式
レビュー:145件のレビュー 平均満足度4.39(145)
【特長】すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
【用途】塗装用品として
【毛丈(mm)】ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2【適合塗料】スモール【セット内容】6インチ【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】11【タイプ】243×140×205【種別】水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
お客様の声
用途: スピーカーボックスの塗装満足度: 3たいへん安価なので購入してみました。いざ使用してみると使用後の手入れが大変でした。
水性ウレタンニス 和信ペイント
販売価格(税別)9391,033税込
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
和信ペイント水性ウレタンニス1本(130mL)
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.55(62)
【特長】臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
【用途】木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
【危険物の類別】約90(20℃)【乾燥時間(分)】非危険物
お客様の声
用途: スピーカーボックスの塗装満足度: 5水性は初めて使用したが、使い勝手が良く今後も使って行きたい。
水性スプレー サンデーペイント
販売価格(税別)659725税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
サンデーペイント水性スプレー1本(300mL)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.42(26)
【特長】非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
【用途】屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)
【塗り面積(m2)】合成樹脂(アクリル)【指触乾燥時間(分)】速乾【主な用途】約0.5~1.0(2回塗り)【成分】20℃/約8、冬期/約16【タイプ】20℃/約20、冬期/約30【半硬化乾燥時間(分)】発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部【危険物の類別】屋内外【塗料タイプ】指定可燃物【使用場所】水性【油性 or 水性】対応【RoHS指令(10物質対応)】アクリル
お客様の声
用途: スピーカーボックスの塗装満足度: 3スピーカーボックスの塗装の色のサンプル用に買いました。色が明るすぎましたが、水性なので使い勝手はよいと思いました。

スピーカーボックスの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

オーディオのコンセントボックスに使う商品

オーディオのコンセントボックスに使う商品

フルカラーモダン 標準プレート,埋込接地ダブルコンセント